曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

リード線取出方法プラグイン切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29564726VFR2200-1FAC100(50/60Hz)サブプレートなし
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564735VFR2200-1F-01AC100(50/60Hz)Rc1/8
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564744VFR2200-1F-01-QAC100(50/60Hz)Rc1/8
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564753VFR2200-1F-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564762VFR2200-1F-02-QAC100(50/60Hz)Rc1/4
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564771VFR2200-1FAAC100(50/60Hz)サブプレートなし
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564787VFR2200-1FBAC100(50/60Hz)サブプレートなし
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564796VFR2200-1FCAC100(50/60Hz)サブプレートなし
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564805VFR2200-1FC-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564814VFR2200-1FZAC100(50/60Hz)サブプレートなし
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
29564823VFR2200-1FZ-QAC100(50/60Hz)サブプレートなし
15,130
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564832VFR2200-1FZ-01AC100(50/60Hz)Rc1/8
18,040
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564841VFR2200-1FZ-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
18,040
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29564857VFR2200-1FZ-02-QAC100(50/60Hz)Rc1/4
18,370
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564866VFR2200-1FZAAC100(50/60Hz)サブプレートなし
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564875VFR2200-1FZA-01AC100(50/60Hz)Rc1/8
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564884VFR2200-1FZA-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564893VFR2200-1FZBAC100(50/60Hz)サブプレートなし
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564902VFR2200-1FZB-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564911VFR2200-1FZCAC100(50/60Hz)サブプレートなし
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564927VFR2200-1FZC-QAC100(50/60Hz)サブプレートなし
15,130
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564936VFR2200-1FZC-01AC100(50/60Hz)Rc1/8
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564945VFR2200-1FZC-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564954VFR2200-2FAC200(50/60Hz)サブプレートなし
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564963VFR2200-2F-01AC200(50/60Hz)Rc1/8
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564972VFR2200-2F-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564981VFR2200-2FAAC200(50/60Hz)サブプレートなし
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29564997VFR2200-2FA-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565006VFR2200-2FBAC200(50/60Hz)サブプレートなし
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565015VFR2200-2FB-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565024VFR2200-2FCAC200(50/60Hz)サブプレートなし
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565033VFR2200-2FC-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565042VFR2200-2FZAC200(50/60Hz)サブプレートなし
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29565051VFR2200-2FZ-B02AC200(50/60Hz)サブプレートなし
18,920
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565067VFR2200-2FZ-01AC200(50/60Hz)Rc1/8
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565076VFR2200-2FZ-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565085VFR2200-2FZAAC200(50/60Hz)サブプレートなし
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565094VFR2200-2FZA-01AC200(50/60Hz)Rc1/8
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565103VFR2200-2FZA-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565112VFR2200-2FZBAC200(50/60Hz)サブプレートなし
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565121VFR2200-2FZB-01AC200(50/60Hz)Rc1/8
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565137VFR2200-2FZB-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565146VFR2200-2FZCAC200(50/60Hz)サブプレートなし
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565155VFR2200-2FZC-01AC200(50/60Hz)Rc1/8
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565164VFR2200-2FZC-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565173VFR2200-3FAC110~120(50/60Hz)サブプレートなし
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565182VFR2200-3F-01AC110~120(50/60Hz)Rc1/8
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565191VFR2200-3F-02AC110~120(50/60Hz)Rc1/4
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565207VFR2200-3FBAC110~120(50/60Hz)サブプレートなし
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29565216VFR2200-3FB-02AC110~120(50/60Hz)Rc1/4
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする