曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気内容量1個
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29566004VFR2210-1DAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
15,130
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566022VFR2210-1D-01AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/8
16,560
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566031VFR2210-1D-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
16,560
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566047VFR2210-1D-02-QAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
16,890
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566013VFR2210-1D-B02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
17,440
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566056VFR2210-1DAAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
15,130
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566065VFR2210-1DA-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
16,560
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566074VFR2210-1DBAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
15,130
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566083VFR2210-1DB-01AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/8
16,560
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566092VFR2210-1DCAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
15,130
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566101VFR2210-1DC-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
16,560
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566117VFR2210-1DZAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,120
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29566144VFR2210-1DZ-01AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/8
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566153VFR2210-1DZ-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29566162VFR2210-1DZ-02NAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルNPT1/4
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566126VFR2210-1DZ-B02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
18,430
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566135VFR2210-1DZ-QAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,450
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566171VFR2210-1DZAAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566187VFR2210-1DZA-01AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/8
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566196VFR2210-1DZBAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566205VFR2210-1DZB-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566214VFR2210-1DZCAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,120
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566223VFR2210-1DZC-01AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/8
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566232VFR2210-1DZC-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566241VFR2210-1EAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
14,580
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566257VFR2210-1E-01AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/8
16,010
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566266VFR2210-1E-02AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
16,010
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566275VFR2210-1EZAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
15,570
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566284VFR2210-1EZ-01AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/8
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566293VFR2210-1EZ-02AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566302VFR2210-1EZA-02AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566311VFR2210-1GAC100(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
13,370
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566327VFR2210-1G-01AC100(50/60Hz)グロメットRc1/8
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566336VFR2210-1G-02AC100(50/60Hz)グロメットRc1/4
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566345VFR2210-1GB-02AC100(50/60Hz)グロメットRc1/4
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566354VFR2210-1GCAC100(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
13,370
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566363VFR2210-1GC-01AC100(50/60Hz)グロメットRc1/8
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566372VFR2210-1GC-02AC100(50/60Hz)グロメットRc1/4
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566381VFR2210-1GSAC100(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
14,360
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566397VFR2210-1GS-01AC100(50/60Hz)グロメットRc1/8
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566406VFR2210-1GS-02AC100(50/60Hz)グロメットRc1/4
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566415VFR2210-1GSAAC100(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
14,360
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566424VFR2210-1GSA-02AC100(50/60Hz)グロメットRc1/4
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566433VFR2210-1GSCAC100(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
14,360
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566442VFR2210-1GSC-02AC100(50/60Hz)グロメットRc1/4
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566451VFR2210-1LAC100(50/60Hz)L形プラグコネクタサブプレートなし
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566467VFR2210-1L-01AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタRc1/8
15,350
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566476VFR2210-1L-02AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタRc1/4
15,350
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566485VFR2210-1LCAC100(50/60Hz)L形プラグコネクタサブプレートなし
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29566494VFR2210-1LC-02AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタRc1/4
15,350
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする