曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC
(1件のレビュー)

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気内容量1個
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29569443VFR2300-1FAC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569452VFR2300-1F-01AC100(50/60Hz)プラグインRc1/8
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569461VFR2300-1F-02AC100(50/60Hz)プラグインRc1/4
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569477VFR2300-1FAAC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569486VFR2300-1FBAC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569495VFR2300-1FCAC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569513VFR2300-1FC-02AC100(50/60Hz)プラグインRc1/4
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569504VFR2300-1FC-B02AC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
18,590
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569522VFR2300-1FZAC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29569547VFR2300-1FZ-01AC100(50/60Hz)プラグインRc1/8
19,140
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569556VFR2300-1FZ-02AC100(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569565VFR2300-1FZ-02-QAC100(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,470
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569574VFR2300-1FZ-02NAC100(50/60Hz)プラグインNPT1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569531VFR2300-1FZ-QAC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
16,230
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569583VFR2300-1FZAAC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569592VFR2300-1FZA-02AC100(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569601VFR2300-1FZBAC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569626VFR2300-1FZB-01AC100(50/60Hz)プラグインRc1/8
19,140
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569635VFR2300-1FZB-02AC100(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569617VFR2300-1FZB-B01AC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
20,020
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569644VFR2300-1FZCAC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569653VFR2300-1FZC-01AC100(50/60Hz)プラグインRc1/8
19,140
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569662VFR2300-1FZC-02AC100(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569671VFR2300-2FAC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569687VFR2300-2F-01AC200(50/60Hz)プラグインRc1/8
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569696VFR2300-2F-02AC200(50/60Hz)プラグインRc1/4
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569705VFR2300-2FBAC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569714VFR2300-2FCAC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569723VFR2300-2FZAC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569732VFR2300-2FZ-01AC200(50/60Hz)プラグインRc1/8
19,140
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569741VFR2300-2FZ-02AC200(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569757VFR2300-2FZAAC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569766VFR2300-2FZBAC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569775VFR2300-2FZB-01AC200(50/60Hz)プラグインRc1/8
19,140
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569784VFR2300-2FZCAC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569793VFR2300-2FZC-02AC200(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569802VFR2300-3FAC110~120(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569811VFR2300-3F-02AC110~120(50/60Hz)プラグインRc1/4
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569827VFR2300-3FA-02AC110~120(50/60Hz)プラグインRc1/4
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569836VFR2300-3FBAC110~120(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569845VFR2300-3FZAC110~120(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569854VFR2300-3FZ-01AC110~120(50/60Hz)プラグインRc1/8
19,140
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569863VFR2300-3FZ-02AC110~120(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569872VFR2300-3FZAAC110~120(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569881VFR2300-3FZA-02AC110~120(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569897VFR2300-3FZBAC110~120(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569906VFR2300-3FZCAC110~120(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569915VFR2300-4FAC220(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569924VFR2300-4FCAC220(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29569933VFR2300-4FZAC220(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29569522
2015-09-21
用途: ワーク搬送用エアシリンダー作動切り替え

コンパクトかつ脱着が容易で整備性に優れていると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする