曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気内容量1個
159件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29575305VFR2500-1FAC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575314VFR2500-1F-01AC100(50/60Hz)プラグインRc1/8
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575323VFR2500-1F-02AC100(50/60Hz)プラグインRc1/4
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575332VFR2500-1FA-B01AC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
18,590
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575341VFR2500-1FCAC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575357VFR2500-1FZAC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575375VFR2500-1FZ-01AC100(50/60Hz)プラグインRc1/8
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575384VFR2500-1FZ-02AC100(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575366VFR2500-1FZ-B01AC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
20,020
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575393VFR2500-1FZAAC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575402VFR2500-1FZBAC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575411VFR2500-1FZCAC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575436VFR2500-1FZC-02AC100(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575427VFR2500-1FZC-QAC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
16,230
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575445VFR2500-2FAC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575454VFR2500-2F-01AC200(50/60Hz)プラグインRc1/8
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575463VFR2500-2F-02AC200(50/60Hz)プラグインRc1/4
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575472VFR2500-2FCAC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575481VFR2500-2FC-02AC200(50/60Hz)プラグインRc1/4
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575497VFR2500-2FZAC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575506VFR2500-2FZ-01AC200(50/60Hz)プラグインRc1/8
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575515VFR2500-2FZ-02AC200(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575524VFR2500-2FZBAC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575533VFR2500-2FZB-02AC200(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575542VFR2500-2FZCAC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575551VFR2500-2FZC-02AC200(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575567VFR2500-3FAC110~120(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575576VFR2500-3F-02AC110~120(50/60Hz)プラグインRc1/4
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575585VFR2500-3FZAC110~120(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575594VFR2500-3FZ-02AC110~120(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575603VFR2500-3FZAAC110~120(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575612VFR2500-3FZA-02AC110~120(50/60Hz)プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575621VFR2500-3FZBAC110~120(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575637VFR2500-4FZAC220(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575646VFR2500-5FDC24プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575655VFR2500-5F-01DC24プラグインRc1/8
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575664VFR2500-5F-02DC24プラグインRc1/4
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575673VFR2500-5FBDC24プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575682VFR2500-5FCDC24プラグインサブプレートなし
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575691VFR2500-5FC-02DC24プラグインRc1/4
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575707VFR2500-5FZDC24プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29575716VFR2500-5FZ-01DC24プラグインRc1/8
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575725VFR2500-5FZ-02DC24プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575734VFR2500-5FZ-02NDC24プラグインNPT1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575743VFR2500-5FZBDC24プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575752VFR2500-5FZCDC24プラグインサブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575761VFR2500-5FZC-02DC24プラグインRc1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575777VFR2500R-1FAC100(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
15,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575786VFR2500R-2FZAAC200(50/60Hz)プラグインサブプレートなし
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29575795VFR2500R-5FZDC24プラグインサブプレートなし
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする