曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29586514VFR3210-1DAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586523VFR3210-1D-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586532VFR3210-1D-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586541VFR3210-1DA-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586557VFR3210-1DBAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586566VFR3210-1DB-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586575VFR3210-1DCAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586584VFR3210-1DC-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586593VFR3210-1DC-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586602VFR3210-1DZAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
19,250
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29586636VFR3210-1DZ-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586645VFR3210-1DZ-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
20,960
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29586654VFR3210-1DZ-03-QAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586663VFR3210-1DZ-03F-QAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルG3/8
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586611VFR3210-1DZ-B02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586627VFR3210-1DZ-QAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586672VFR3210-1DZA-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586681VFR3210-1DZA-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586697VFR3210-1DZBAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586706VFR3210-1DZB-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586715VFR3210-1DZB-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586724VFR3210-1DZCAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586733VFR3210-1DZC-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586742VFR3210-1DZC-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586751VFR3210-1EAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
29586767VFR3210-1E-02AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586776VFR3210-1E-03AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586785VFR3210-1EBAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586794VFR3210-1ECAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586803VFR3210-1EZAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586812VFR3210-1EZ-02AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586821VFR3210-1EZ-03AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586837VFR3210-1EZBAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586846VFR3210-1EZC-02AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586855VFR3210-2DAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586864VFR3210-2D-02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586873VFR3210-2D-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586882VFR3210-2DB-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586891VFR3210-2DCAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586907VFR3210-2DC-02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586916VFR3210-2DC-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586925VFR3210-2DZAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
19,250
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
29586934VFR3210-2DZ-02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586943VFR3210-2DZ-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
20,960
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29586952VFR3210-2DZAAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586961VFR3210-2DZA-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586977VFR3210-2DZBAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586986VFR3210-2DZB-02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29586995VFR3210-2DZB-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29587004VFR3210-2DZCAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする