曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29610524VFR4240-1DAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
18,870
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610533VFR4240-1D-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
21,070
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610542VFR4240-1D-04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
21,070
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610551VFR4240-1DZAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610567VFR4240-1DZ-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610576VFR4240-1DZ-04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610585VFR4240-1DZA-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610594VFR4240-1DZBAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610603VFR4240-1DZB-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610612VFR4240-1DZB-04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610621VFR4240-1DZC-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610637VFR4240-1DZC-04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610646VFR4240-1EAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
18,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610655VFR4240-1E-03AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610664VFR4240-1E-04AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/2
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610673VFR4240-1EB-04AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/2
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610682VFR4240-1EZAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
19,310
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610691VFR4240-1EZ-03AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610707VFR4240-1EZ-04AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/2
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610716VFR4240-1EZAAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
19,310
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610725VFR4240-1EZCAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
19,310
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610734VFR4240-1GAC100(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
17,220
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610743VFR4240-1G-03AC100(50/60Hz)グロメットRc3/8
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610752VFR4240-1G-04AC100(50/60Hz)グロメットRc1/2
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610761VFR4240-1GAAC100(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
17,220
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610777VFR4240-1GA-03AC100(50/60Hz)グロメットRc3/8
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610786VFR4240-1GSAC100(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
18,210
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610804VFR4240-1GS-03AC100(50/60Hz)グロメットRc3/8
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610813VFR4240-1GS-04AC100(50/60Hz)グロメットRc1/2
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610795VFR4240-1GS-B04AC100(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
21,290
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610822VFR4240-1GSB-03AC100(50/60Hz)グロメットRc3/8
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610831VFR4240-1TAC100(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
18,540
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610847VFR4240-1T-03AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
20,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610856VFR4240-1T-04AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/2
20,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610865VFR4240-1TB-03AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
20,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610874VFR4240-1TB-04AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/2
20,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610883VFR4240-1TZAC100(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
19,530
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610901VFR4240-1TZ-03AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
21,730
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
29610917VFR4240-1TZ-04AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/2
21,730
19,980
21,978(税込)
当日出荷
29610892VFR4240-1TZ-B04AC100(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
22,610
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610926VFR4240-1TZA-03AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
21,730
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610935VFR4240-1TZB-04AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/2
21,730
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610944VFR4240-1TZC-03AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
21,730
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610953VFR4240-1TZC-04AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/2
21,730
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610962VFR4240-2DAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
18,870
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610971VFR4240-2D-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
21,070
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610987VFR4240-2D-04AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
21,070
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29610996VFR4240-2DCAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
18,870
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611005VFR4240-2DC-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
21,070
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611014VFR4240-2DZAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする