曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29623955VFR5200-1FAC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29623964VFR5200-1F-03AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/8
29,810
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29623973VFR5200-1F-04AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
29,810
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29623982VFR5200-1F-06AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
31,020
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29623991VFR5200-1FAAC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624007VFR5200-1FA-B04AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
30,690
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624016VFR5200-1FZAC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
28,380
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624025VFR5200-1FZ-03AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/8
32,450
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624034VFR5200-1FZ-04AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
32,450
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624043VFR5200-1FZ-06AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
33,660
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624052VFR5200-1FZAAC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
28,380
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624061VFR5200-1FZA-06AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
33,660
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624077VFR5200-1FZB-03AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/8
32,450
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624086VFR5200-1FZCAC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
28,380
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624095VFR5200-1FZC-06AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
33,660
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624104VFR5200-2FAC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624122VFR5200-2F-03AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/8
29,810
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624131VFR5200-2F-04AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
29,810
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624147VFR5200-2F-06AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
31,020
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624113VFR5200-2F-B03AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
30,690
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624156VFR5200-2FAAC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624165VFR5200-2FB-04AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
29,810
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624174VFR5200-2FZAC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
28,380
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624192VFR5200-2FZ-03AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/8
32,450
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624201VFR5200-2FZ-04AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
32,450
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624217VFR5200-2FZ-06AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
33,660
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624183VFR5200-2FZ-B03AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
33,330
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624226VFR5200-2FZAAC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
28,380
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624235VFR5200-2FZA-04AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
32,450
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624244VFR5200-2FZA-06AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
33,660
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624253VFR5200-2FZB-04AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
32,450
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624262VFR5200-2FZCAC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
28,380
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624271VFR5200-2FZC-06AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
33,660
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624287VFR5200-3FAAC110~120(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624296VFR5200-3FZAC110~120(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
28,380
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624305VFR5200-3FZ-03AC110~120(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/8
32,450
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624314VFR5200-3FZ-04AC110~120(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
32,450
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624323VFR5200-3FZ-06AC110~120(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
33,660
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624332VFR5200-3FZA-06AC110~120(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
33,660
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624341VFR5200-4F-06AC220(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
31,020
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624357VFR5200-4FZAC220(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
28,380
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624366VFR5200-4FZ-03AC220(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/8
32,450
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624375VFR5200-4FZ-04AC220(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
32,450
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624384VFR5200-4FZB-06AC220(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
33,660
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624393VFR5200-5FDC24プラグインコンジットタイプサブプレートなし
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624411VFR5200-5F-03DC24プラグインコンジットタイプRc3/8
29,810
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624427VFR5200-5F-04DC24プラグインコンジットタイプRc1/2
29,810
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624436VFR5200-5F-06DC24プラグインコンジットタイプRc3/4
31,020
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624402VFR5200-5F-B03DC24プラグインコンジットタイプサブプレートなし
30,690
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29624445VFR5200-5FA-B04DC24プラグインコンジットタイプサブプレートなし
30,690
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする