曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC110V~120V(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29648193VFS2120-3D-01RcRc1/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648202VFS2120-3D-01-FRcRc1/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648211VFS2120-3D-02RcRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648227VFS2120-3D-02-FRcRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648236VFS2120-3D-02-QRcRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648245VFS2120-3D-02FGRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648254VFS2120-3D-02NNPTRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648263VFS2120-3DA-01RcRc1/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(突出形)
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648272VFS2120-3DB-01RcRc1/8DIN形ターミナルなしロック式(要工具形)
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648281VFS2120-3DB-02RcRc1/4DIN形ターミナルなしロック式(要工具形)
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648297VFS2120-3DZ-01RcRc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648306VFS2120-3DZ-02RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29648315VFS2120-3DZ-02-FRcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648324VFS2120-3DZ-02FGRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648333VFS2120-3DZ-02NNPTRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648342VFS2120-3DZ-02TNPTFRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29648351VFS2120-3DZA-02RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648367VFS2120-3DZB-02RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29648376VFS2120-3DZB-02NNPTRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648385VFS2120-3E-01RcRc1/8グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648394VFS2120-3E-01-FRcRc1/8グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648403VFS2120-3E-02RcRc1/4グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648412VFS2120-3E-02-FRcRc1/4グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648421VFS2120-3EA-01RcRc1/8グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(突出形)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648437VFS2120-3EA-01-FRcRc1/8グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(突出形)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648446VFS2120-3EB-01RcRc1/8グロメットターミナルなしロック式(要工具形)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648455VFS2120-3EB-02RcRc1/4グロメットターミナルなしロック式(要工具形)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648464VFS2120-3EZ-01RcRc1/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648473VFS2120-3EZ-02RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648482VFS2120-3EZB-02RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648491VFS2120-3G-01RcRc1/8グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648507VFS2120-3G-01-FRcRc1/8グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648516VFS2120-3G-01FGRc1/8グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648525VFS2120-3G-02RcRc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648534VFS2120-3G-02-FRcRc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648543VFS2120-3G-02NNPTRc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648552VFS2120-3GA-01RcRc1/8グロメットなしノンロックプッシュ式(突出形)
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648561VFS2120-3GB-01RcRc1/8グロメットなしロック式(要工具形)
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648577VFS2120-3GB-02RcRc1/4グロメットなしロック式(要工具形)
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
29648586VFS2120-3GS-01RcRc1/8グロメットサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648595VFS2120-3GS-02RcRc1/4グロメットサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648604VFS2120-3T-01RcRc1/8コンジットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648613VFS2120-3T-01-FRcRc1/8コンジットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648622VFS2120-3T-02RcRc1/4コンジットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648631VFS2120-3T-02-FRcRc1/4コンジットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648647VFS2120-3TA-01RcRc1/8コンジットターミナルなしノンロックプッシュ式(突出形)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648656VFS2120-3TB-01RcRc1/8コンジットターミナルなしロック式(要工具形)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648665VFS2120-3TZ-01RcRc1/8コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648674VFS2120-3TZ-02RcRc1/4コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648683VFS2120-3TZ-02-FRcRc1/4コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする