曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC220V(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29648692VFS2120-4D-01RcRc1/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648701VFS2120-4D-01-FRcRc1/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648717VFS2120-4D-02RcRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29648726VFS2120-4D-02-FRcRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648735VFS2120-4D-02-QRcRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648744VFS2120-4D-02FGRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,540
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29648753VFS2120-4DA-01RcRc1/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(突出形)
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648762VFS2120-4DA-02RcRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(突出形)
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648771VFS2120-4DB-01RcRc1/8DIN形ターミナルなしロック式(要工具形)
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648787VFS2120-4DB-02RcRc1/4DIN形ターミナルなしロック式(要工具形)
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648796VFS2120-4DB-02-FRcRc1/4DIN形ターミナルなしロック式(要工具形)
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648805VFS2120-4DZ-01RcRc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648814VFS2120-4DZ-02RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,040
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29648823VFS2120-4DZ-02-FRcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648832VFS2120-4DZ-02-F-QRcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648841VFS2120-4DZ-02-QRcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648857VFS2120-4DZ-02NNPTRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648866VFS2120-4DZA-02RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648875VFS2120-4DZA-02NNPTRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648884VFS2120-4DZB-01RcRc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648893VFS2120-4DZB-02RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29648902VFS2120-4E-01RcRc1/8グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648911VFS2120-4E-01-FRcRc1/8グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648927VFS2120-4E-02RcRc1/4グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648936VFS2120-4E-02-FRcRc1/4グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648945VFS2120-4EA-01RcRc1/8グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(突出形)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648954VFS2120-4EB-01RcRc1/8グロメットターミナルなしロック式(要工具形)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648963VFS2120-4EB-02RcRc1/4グロメットターミナルなしロック式(要工具形)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648972VFS2120-4EZ-01RcRc1/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648981VFS2120-4EZ-02RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29648997VFS2120-4EZ-02-FRcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29649006VFS2120-4G-01RcRc1/8グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
29649015VFS2120-4G-01-FRcRc1/8グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29649024VFS2120-4G-02RcRc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
11,660
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
29649033VFS2120-4G-02-FRcRc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29649042VFS2120-4G-02FGRc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
29649051VFS2120-4G-02N-FNPTRc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29649067VFS2120-4GA-01RcRc1/8グロメットなしノンロックプッシュ式(突出形)
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
29649076VFS2120-4GB-01RcRc1/8グロメットなしロック式(要工具形)
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
29649085VFS2120-4GB-02RcRc1/4グロメットなしロック式(要工具形)
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
29649094VFS2120-4GS-01FGRc1/8グロメットサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
29649103VFS2120-4GS-02RcRc1/4グロメットサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
29649112VFS2120-4GS-02-FRcRc1/4グロメットサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29649121VFS2120-4T-01RcRc1/8コンジットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29649137VFS2120-4T-01-FRcRc1/8コンジットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29649146VFS2120-4T-02RcRc1/4コンジットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29649155VFS2120-4T-02-FRcRc1/4コンジットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29649164VFS2120-4TA-01RcRc1/8コンジットターミナルなしノンロックプッシュ式(突出形)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29649173VFS2120-4TB-01RcRc1/8コンジットターミナルなしロック式(要工具形)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29649182VFS2120-4TZ-01RcRc1/8コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする