曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧DC24V切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット個別排気内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29649207VFS2120-5D-01RcRc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649216VFS2120-5D-01-FRcRc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649225VFS2120-5D-01-QRcRc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649234VFS2120-5D-01FGRc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29649243VFS2120-5D-02RcRc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
12,540
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29649252VFS2120-5D-02-FRcRc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649261VFS2120-5D-02-QRcRc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
12,870
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29649277VFS2120-5D-02FGRc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29649286VFS2120-5D-02F-QGRc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649295VFS2120-5D-02NNPTRc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649304VFS2120-5DA-01RcRc1/8なしノンロックプッシュ式(突出形)DIN形ターミナル
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649313VFS2120-5DA-02RcRc1/4なしノンロックプッシュ式(突出形)DIN形ターミナル
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649322VFS2120-5DB-01RcRc1/8なしロック式(要工具形)DIN形ターミナル
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649331VFS2120-5DB-02RcRc1/4なしロック式(要工具形)DIN形ターミナル
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649347VFS2120-5DB-02-FRcRc1/4なしロック式(要工具形)DIN形ターミナル
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649356VFS2120-5DB-02FGRc1/4なしロック式(要工具形)DIN形ターミナル
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649365VFS2120-5DZ-01RcRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
13,040
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29649374VFS2120-5DZ-01-FRcRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29649383VFS2120-5DZ-01-F-QRcRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649392VFS2120-5DZ-01-QRcRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
13,370
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649401VFS2120-5DZ-01FGRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29649417VFS2120-5DZ-02RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
13,040
12,980
14,278(税込)
当日出荷
29649426VFS2120-5DZ-02-FRcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29649435VFS2120-5DZ-02-F-QRcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649444VFS2120-5DZ-02-QRcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29649453VFS2120-5DZ-02FGRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29649462VFS2120-5DZ-02NNPTRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649471VFS2120-5DZ-02TNPTFRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
13,040
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29649487VFS2120-5DZA-01RcRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)DIN形ターミナル
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649496VFS2120-5DZA-01-FRcRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)DIN形ターミナル
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649505VFS2120-5DZA-02RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)DIN形ターミナル
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649514VFS2120-5DZA-02-FRcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)DIN形ターミナル
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649523VFS2120-5DZA-02FGRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)DIN形ターミナル
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649532VFS2120-5DZB-01RcRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)DIN形ターミナル
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649541VFS2120-5DZB-01-FRcRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)DIN形ターミナル
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649557VFS2120-5DZB-01FGRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)DIN形ターミナル
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649566VFS2120-5DZB-02RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)DIN形ターミナル
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29649575VFS2120-5DZB-02-FRcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)DIN形ターミナル
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649584VFS2120-5DZB-02-QRcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)DIN形ターミナル
13,370
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29649593VFS2120-5DZB-02FGRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)DIN形ターミナル
13,040
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29649602VFS2120-5DZB-02F-F-QGRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)DIN形ターミナル
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649611VFS2120-5DZB-02F-QGRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)DIN形ターミナル
13,370
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649627VFS2120-5E-01RcRc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29649636VFS2120-5E-01-FRcRc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29649645VFS2120-5E-01FGRc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649654VFS2120-5E-02RcRc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649663VFS2120-5E-02-FRcRc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649672VFS2120-5EA-01RcRc1/8なしノンロックプッシュ式(突出形)グロメットターミナル
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649681VFS2120-5EB-01RcRc1/8なしロック式(要工具形)グロメットターミナル
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29649697VFS2120-5EB-02RcRc1/4なしロック式(要工具形)グロメットターミナル
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする