曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧DC12Vねじの種類Rc切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット個別排気内容量1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
リード線取出方法
8種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29650293VFS2120-6D-02Rc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)0.90DIN形ターミナル
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
29650302VFS2120-6DZ-02Rc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)0.90DIN形ターミナル
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29650311VFS2120-6DZ-02-FRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)0.90DIN形ターミナル
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29650327VFS2120-6EZ-02Rc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)0.90グロメットターミナル
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29650336VFS2120-6G-01Rc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)0.78グロメット
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
29650345VFS2120-6G-02Rc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)0.90グロメット
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
29650354VFS2120-6GB-01Rc1/8なしロック式(要工具形)0.78グロメット
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
29650363VFS2120-6GB-02Rc1/4なしロック式(要工具形)0.90グロメット
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする