メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気内容量1個
158件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29671162VFS2420-1D-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナルなし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671171VFS2420-1D-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルなし
24,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29671187VFS2420-1DA-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナルなし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671196VFS2420-1DB-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナルなし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671205VFS2420-1DZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671214VFS2420-1DZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29671223VFS2420-1DZ-02FAC100(50/60Hz)GRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671232VFS2420-1DZA-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671241VFS2420-1DZB-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671257VFS2420-1E-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナルなし
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671266VFS2420-1E-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルなし
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671275VFS2420-1EA-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナルなし
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671284VFS2420-1EB-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナルなし
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671293VFS2420-1EZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671302VFS2420-1EZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671311VFS2420-1G-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットなし
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671327VFS2420-1G-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットなし
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671336VFS2420-1G-02FAC100(50/60Hz)GRc1/4グロメットなし
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671345VFS2420-1GA-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットなし
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671354VFS2420-1GB-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットなし
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671363VFS2420-1GB-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットなし
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671372VFS2420-1GS-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットサージ電圧保護回路付
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671381VFS2420-1GS-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットサージ電圧保護回路付
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671397VFS2420-1GS-02FAC100(50/60Hz)GRc1/4グロメットサージ電圧保護回路付
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671406VFS2420-1T-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8コンジットターミナルなし
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671415VFS2420-1T-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナルなし
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671424VFS2420-1TA-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8コンジットターミナルなし
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671433VFS2420-1TB-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8コンジットターミナルなし
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671442VFS2420-1TZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671451VFS2420-1TZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671467VFS2420-2D-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナルなし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671476VFS2420-2D-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルなし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671485VFS2420-2DA-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナルなし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671494VFS2420-2DB-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナルなし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671503VFS2420-2DZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671512VFS2420-2DZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671521VFS2420-2DZB-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671537VFS2420-2E-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナルなし
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671546VFS2420-2E-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルなし
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671555VFS2420-2EA-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナルなし
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671564VFS2420-2EB-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナルなし
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671573VFS2420-2EZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671582VFS2420-2EZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671591VFS2420-2G-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメットなし
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671607VFS2420-2G-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメットなし
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671616VFS2420-2GA-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメットなし
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671625VFS2420-2GB-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメットなし
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671634VFS2420-2GS-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメットサージ電圧保護回路付
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671643VFS2420-2GS-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメットサージ電圧保護回路付
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29671652VFS2420-2T-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8コンジットターミナルなし
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする