メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5使用流体空気、不活性ガス切換方式3位置エキゾーストセンタ使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29672745VFS2430-1D-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8なしDIN形ターミナル
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672754VFS2430-1D-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4なしDIN形ターミナル
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672763VFS2430-1DZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672772VFS2430-1DZ-01-QAC100(50/60Hz)RcRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672781VFS2430-1DZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672797VFS2430-1DZ-02-QAC100(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672806VFS2430-1E-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8なしグロメットターミナル
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672815VFS2430-1EZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672824VFS2430-1EZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672833VFS2430-1G-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8なしグロメット
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672842VFS2430-1G-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメット
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672851VFS2430-1GS-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4サージ電圧保護回路付グロメット
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672867VFS2430-1T-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8なしコンジットターミナル
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672876VFS2430-1T-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4なしコンジットターミナル
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672885VFS2430-1TZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672894VFS2430-1TZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672903VFS2430-1TZ-02FAC100(50/60Hz)GRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672912VFS2430-1TZA-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672921VFS2430-1TZB-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672937VFS2430-1TZB-01NAC100(50/60Hz)NPTRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672946VFS2430-2DZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672955VFS2430-2DZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672964VFS2430-2E-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメットターミナル
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672973VFS2430-2G-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8なしグロメット
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672982VFS2430-2G-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメット
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29672991VFS2430-2TZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673007VFS2430-2TZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673016VFS2430-3DZ-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673025VFS2430-3E-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメットターミナル
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673034VFS2430-3EZ-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673043VFS2430-3G-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメット
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673052VFS2430-3GB-01AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8なしグロメット
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673061VFS2430-3T-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4なしコンジットターミナル
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673077VFS2430-3TZ-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673086VFS2430-4EZ-02AC220V(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673095VFS2430-4G-02AC220V(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメット
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673104VFS2430-5D-01DC24VRcRc1/8なしDIN形ターミナル
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673113VFS2430-5D-02DC24VRcRc1/4なしDIN形ターミナル
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673122VFS2430-5DZ-01DC24VRcRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673131VFS2430-5DZ-02DC24VRcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673147VFS2430-5DZ-02-QDC24VRcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673156VFS2430-5DZB-01DC24VRcRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673165VFS2430-5DZB-02DC24VRcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673174VFS2430-5DZB-02-QDC24VRcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673183VFS2430-5E-02DC24VRcRc1/4なしグロメットターミナル
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673192VFS2430-5EZ-01DC24VRcRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673201VFS2430-5EZ-02DC24VRcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673217VFS2430-5G-01DC24VRcRc1/8なしグロメット
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673226VFS2430-5G-02DC24VRcRc1/4なしグロメット
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29673235VFS2430-5GS-02DC24VRcRc1/4サージ電圧保護回路付グロメット
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする