メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC100(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29686413VFS3120-1D-02RcRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686422VFS3120-1D-02-FRcRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
14,190
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686431VFS3120-1D-02FGRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686447VFS3120-1D-02NNPTRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686456VFS3120-1D-03RcRc3/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686465VFS3120-1D-03-FRcRc3/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
14,190
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686474VFS3120-1D-03-F-QRcRc3/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
14,520
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686483VFS3120-1D-03N-F-QNPTRc3/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
14,520
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686492VFS3120-1DA-03RcRc3/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(突出形)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686501VFS3120-1DB-02RcRc1/4DIN形ターミナルなしロック式(要工具形)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686517VFS3120-1DB-03RcRc3/8DIN形ターミナルなしロック式(要工具形)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686526VFS3120-1DB-03-FRcRc3/8DIN形ターミナルなしロック式(要工具形)
14,190
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686544VFS3120-1DZ-02RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
14,080
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686553VFS3120-1DZ-02-FRcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686562VFS3120-1DZ-02FGRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
14,080
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686571VFS3120-1DZ-03RcRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
14,080
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686587VFS3120-1DZ-03-FRcRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686596VFS3120-1DZ-03-F-QRcRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
15,020
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686605VFS3120-1DZ-03-QRcRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
14,410
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686614VFS3120-1DZ-03FGRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
14,080
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686623VFS3120-1DZA-03RcRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)
14,080
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686632VFS3120-1DZB-02RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)
14,080
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686641VFS3120-1DZB-02-FRcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686657VFS3120-1DZB-03RcRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)
14,080
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686666VFS3120-1DZB-03-FRcRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686675VFS3120-1E-02RcRc1/4グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686684VFS3120-1E-02-FRcRc1/4グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686693VFS3120-1E-03RcRc3/8グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,310
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29686702VFS3120-1E-03-FRcRc3/8グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686711VFS3120-1EB-02-FRcRc1/4グロメットターミナルなしロック式(要工具形)
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686727VFS3120-1EZ-02RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686736VFS3120-1EZ-02-FRcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
14,410
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686745VFS3120-1EZ-03RcRc3/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686754VFS3120-1EZ-03-FRcRc3/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
14,410
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686763VFS3120-1EZA-03RcRc3/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686772VFS3120-1EZB-02RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686781VFS3120-1EZB-02-FRcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)
14,410
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686797VFS3120-1EZB-03RcRc3/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686806VFS3120-1G-02RcRc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29686815VFS3120-1G-02-FRcRc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686824VFS3120-1G-02FGRc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686833VFS3120-1G-02TNPTFRc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686842VFS3120-1G-03RcRc3/8グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,710
11,980
13,178(税込)
当日出荷
29686851VFS3120-1G-03-FRcRc3/8グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,310
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29686867VFS3120-1G-03FGRc3/8グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686876VFS3120-1G-03N-FNPTRc3/8グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686885VFS3120-1G-03TNPTFRc3/8グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686894VFS3120-1GA-02RcRc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(突出形)
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686903VFS3120-1GA-02-FRcRc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(突出形)
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29686912VFS3120-1GA-03RcRc3/8グロメットなしノンロックプッシュ式(突出形)
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする