曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧DC12V使用流体空気、不活性ガス手動操作方式ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式パイロット個別排気内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29690062VFS3120-6D-02RcRc1/4DIN形ターミナルなし1.1
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29690071VFS3120-6EZ-03-FRcRc3/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付1.4
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29690087VFS3120-6G-02RcRc1/4グロメットなし1.1
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29690096VFS3120-6G-03RcRc3/8グロメットなし1.4
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29690105VFS3120-6GS-03RcRc3/8グロメットサージ電圧保護回路付1.4
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29690114VFS3120-6T-03RcRc3/8コンジットターミナルなし1.4
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29690123VFS3120-6T-03-FRcRc3/8コンジットターミナルなし1.4
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29690132VFS3120-6T-03FGRc3/8コンジットターミナルなし1.4
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29690141VFS3120-6TZ-02RcRc1/4コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付1.1
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする