曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)内容量1個
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29699643VFS3230-1D-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルなし
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699652VFS3230-1D-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルなし
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699661VFS3230-1DA-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルなし
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699677VFS3230-1DB-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルなし
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699686VFS3230-1DZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29699695VFS3230-1DZ-02-QAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699704VFS3230-1DZ-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699713VFS3230-1DZ-03-QAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699722VFS3230-1DZA-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699731VFS3230-1DZB-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699747VFS3230-1DZB-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699756VFS3230-1E-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルなし
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699765VFS3230-1E-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナルなし
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699774VFS3230-1EZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699783VFS3230-1EZ-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699792VFS3230-1EZA-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699801VFS3230-1G-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットなし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699817VFS3230-1G-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットなし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699826VFS3230-1GS-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットサージ電圧保護回路付
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699835VFS3230-1GS-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットサージ電圧保護回路付
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699844VFS3230-1GSB-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットサージ電圧保護回路付
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699853VFS3230-1T-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナルなし
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699862VFS3230-1T-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8コンジットターミナルなし
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699871VFS3230-1TA-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナルなし
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699887VFS3230-1TB-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8コンジットターミナルなし
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699896VFS3230-1TZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699905VFS3230-1TZ-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699914VFS3230-1TZA-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699923VFS3230-1TZB-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699932VFS3230-2D-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルなし
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699941VFS3230-2D-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルなし
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699957VFS3230-2DB-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルなし
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699966VFS3230-2DB-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルなし
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699975VFS3230-2DZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699984VFS3230-2DZ-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29699993VFS3230-2DZB-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29700002VFS3230-2E-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルなし
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29700011VFS3230-2E-02FAC200(50/60Hz)GRc1/4グロメットターミナルなし
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29700027VFS3230-2E-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナルなし
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29700036VFS3230-2EZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29700045VFS3230-2EZ-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29700054VFS3230-2G-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメットなし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29700063VFS3230-2G-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメットなし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29700072VFS3230-2GS-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメットサージ電圧保護回路付
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29700081VFS3230-2GS-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメットサージ電圧保護回路付
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29700097VFS3230-2GSB-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメットサージ電圧保護回路付
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29700106VFS3230-2T-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナルなし
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29700115VFS3230-2T-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8コンジットターミナルなし
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29700124VFS3230-2TZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29700133VFS3230-2TZ-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする