メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series - SMCメタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式2位置ダブルポート数5内容量1個
274件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29728903VFS4210-1D空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
19,750
17,980
19,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
29728912VFS4210-1D-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
21,950
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
29728921VFS4210-1D-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
21,950
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
29728937VFS4210-1DA-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29728946VFS4210-1DB-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29728955VFS4210-1DC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
19,750
17,980
19,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
29728964VFS4210-1DC-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
21,950
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
29728973VFS4210-1DC-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
21,950
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729025VFS4210-1DZ空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
21,890
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
29729052VFS4210-1DZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
24,090
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729061VFS4210-1DZ-03-Q空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
24,420
22,980
25,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729077VFS4210-1DZ-03F-Q空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)GRc3/8DIN形ターミナル
24,420
22,980
25,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729086VFS4210-1DZ-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
24,090
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729034VFS4210-1DZ-B03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
24,970
22,980
25,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729043VFS4210-1DZ-B04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
24,970
22,980
25,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729095VFS4210-1DZA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
21,890
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729104VFS4210-1DZA-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
24,090
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729113VFS4210-1DZB空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
21,890
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729122VFS4210-1DZB-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
24,090
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729131VFS4210-1DZB-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
24,090
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729147VFS4210-1DZC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
21,890
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729156VFS4210-1DZC-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
24,090
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729165VFS4210-1DZC-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
24,090
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729244VFS4210-1E空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
18,370
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29729253VFS4210-1E-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
20,570
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729262VFS4210-1E-03N空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)NPTRc3/8グロメットターミナル
20,570
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729271VFS4210-1E-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
20,570
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729287VFS4210-1EB空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
18,370
16,980
18,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729296VFS4210-1EB-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
20,570
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729305VFS4210-1EC-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
20,570
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729314VFS4210-1EZ空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
20,520
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729323VFS4210-1EZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
22,720
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729332VFS4210-1EZ-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
22,720
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729341VFS4210-1EZ-04N空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)NPTRc1/2グロメットターミナル
22,720
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729357VFS4210-1EZA-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
22,720
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729366VFS4210-1EZA-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
22,720
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729375VFS4210-1EZB空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
20,520
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729384VFS4210-1EZC-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
22,720
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729393VFS4210-2D空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
19,750
17,980
19,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729402VFS4210-2D-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
21,950
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729411VFS4210-2D-04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
21,950
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729427VFS4210-2DA空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
19,750
17,980
19,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729436VFS4210-2DB-04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
21,950
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729445VFS4210-2DC空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
19,750
17,980
19,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729454VFS4210-2DC-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
21,950
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729463VFS4210-2DC-04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
21,950
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729472VFS4210-2DZ空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29729497VFS4210-2DZ-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
24,090
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729506VFS4210-2DZ-04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
24,090
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
29729481VFS4210-2DZ-B04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
24,970
22,980
25,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする