曜日別特売

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5切換方式2位置ダブル内容量1個
155件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29750682VFS5200-1F空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750707VFS5200-1F-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8プラグインコンジットターミナル
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750716VFS5200-1F-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2プラグインコンジットターミナル
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750725VFS5200-1F-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4プラグインコンジットターミナル
31,020
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750691VFS5200-1F-B06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4プラグインコンジットターミナル
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750734VFS5200-1FA-B04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2プラグインコンジットターミナル
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750743VFS5200-1FA-B06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4プラグインコンジットターミナル
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750752VFS5200-1FB空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750761VFS5200-1FB-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2プラグインコンジットターミナル
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750777VFS5200-1FC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750786VFS5200-1FC-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8プラグインコンジットターミナル
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750795VFS5200-1FC-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2プラグインコンジットターミナル
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750804VFS5200-1FZ空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750831VFS5200-1FZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8プラグインコンジットターミナル
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750847VFS5200-1FZ-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2プラグインコンジットターミナル
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750856VFS5200-1FZ-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4プラグインコンジットターミナル
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750865VFS5200-1FZ-06N空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)NPTRc3/4プラグインコンジットターミナル
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750813VFS5200-1FZ-B03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8プラグインコンジットターミナル
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750822VFS5200-1FZ-B04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2プラグインコンジットターミナル
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750874VFS5200-1FZA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750883VFS5200-1FZA-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8プラグインコンジットターミナル
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750892VFS5200-1FZA-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2プラグインコンジットターミナル
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750901VFS5200-1FZA-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4プラグインコンジットターミナル
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750917VFS5200-1FZB-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8プラグインコンジットターミナル
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750926VFS5200-1FZC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750935VFS5200-1FZC-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8プラグインコンジットターミナル
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750944VFS5200-1FZC-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2プラグインコンジットターミナル
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750953VFS5200-1FZC-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4プラグインコンジットターミナル
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750962VFS5200-2F空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750971VFS5200-2F-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8プラグインコンジットターミナル
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750987VFS5200-2F-04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2プラグインコンジットターミナル
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750996VFS5200-2F-06空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/4プラグインコンジットターミナル
31,020
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29751005VFS5200-2FB-06空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/4プラグインコンジットターミナル
31,020
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29751014VFS5200-2FC-06空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/4プラグインコンジットターミナル
31,020
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29751023VFS5200-2FZ空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
28,380
27,980
30,778(税込)
当日出荷
29751032VFS5200-2FZ-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8プラグインコンジットターミナル
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29751041VFS5200-2FZ-04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2プラグインコンジットターミナル
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29751057VFS5200-2FZ-06空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/4プラグインコンジットターミナル
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29751066VFS5200-2FZA空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29751075VFS5200-2FZA-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8プラグインコンジットターミナル
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29751084VFS5200-2FZA-04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2プラグインコンジットターミナル
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29751093VFS5200-2FZA-06空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/4プラグインコンジットターミナル
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29751102VFS5200-2FZC空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29751111VFS5200-3F空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29751127VFS5200-3F-03空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8プラグインコンジットターミナル
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29751136VFS5200-3F-04空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/2プラグインコンジットターミナル
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29751145VFS5200-3F-06空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/4プラグインコンジットターミナル
31,020
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29751154VFS5200-3FB-04空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/2プラグインコンジットターミナル
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29751163VFS5200-3FZ空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)Rcサブプレートなしプラグインコンジットターミナル
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29751172VFS5200-3FZ-03空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8プラグインコンジットターミナル
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする