曜日別特売

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5切換方式2位置ダブル内容量1個
282件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29752231VFS5210-1D空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
25,910
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752256VFS5210-1D-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
28,110
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752265VFS5210-1D-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
28,110
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752274VFS5210-1D-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
29,150
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752283VFS5210-1D-06-Q空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
29,480
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752247VFS5210-1D-B04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
28,990
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752292VFS5210-1DA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
25,910
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752301VFS5210-1DA-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
29,150
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752317VFS5210-1DB空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
25,910
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752326VFS5210-1DB-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
29,150
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752335VFS5210-1DC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
25,910
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752344VFS5210-1DC-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
28,110
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752353VFS5210-1DC-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
28,110
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752362VFS5210-1DC-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
29,150
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752387VFS5210-1DZ空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
28,550
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29752423VFS5210-1DZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
30,750
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752432VFS5210-1DZ-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29752441VFS5210-1DZ-04-Q空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
31,080
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752457VFS5210-1DZ-04F-Q空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)GRc1/2DIN形ターミナル
31,080
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752466VFS5210-1DZ-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
31,790
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752396VFS5210-1DZ-B04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
31,630
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752405VFS5210-1DZ-B06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
32,670
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752414VFS5210-1DZ-Q空気--サブプレートなしDIN形ターミナル
28,880
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752475VFS5210-1DZA-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
30,750
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752484VFS5210-1DZB空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
28,550
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752493VFS5210-1DZB-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
30,750
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752502VFS5210-1DZB-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
30,750
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752511VFS5210-1DZB-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
31,790
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752527VFS5210-1DZC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
28,550
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752536VFS5210-1DZC-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
30,750
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752545VFS5210-1DZC-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
30,750
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752554VFS5210-1DZC-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
31,790
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752572VFS5210-1DZP-B06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
32,780
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752615VFS5210-1DZPA-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
30,860
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752651VFS5210-1DZPC-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
30,860
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752667VFS5210-1DZPC-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
31,900
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752676VFS5210-1E空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
24,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752694VFS5210-1E-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
26,400
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752703VFS5210-1E-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
26,400
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752712VFS5210-1E-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4グロメットターミナル
27,450
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752685VFS5210-1E-B06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4グロメットターミナル
28,330
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752721VFS5210-1EA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
24,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752737VFS5210-1EA-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
26,400
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752746VFS5210-1EC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
24,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752755VFS5210-1EC-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4グロメットターミナル
27,450
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752764VFS5210-1EZ空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
26,840
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752782VFS5210-1EZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
29,040
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752791VFS5210-1EZ-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
29,040
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752807VFS5210-1EZ-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4グロメットターミナル
30,090
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29752773VFS5210-1EZ-B06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4グロメットターミナル
30,970
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする