メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式2位置ダブルポート数5内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29755056VFS5211-1D空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
26,570
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755065VFS5211-1D-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
28,770
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755074VFS5211-1D-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
29,810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755083VFS5211-1DC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
26,570
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755092VFS5211-1DZ空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755101VFS5211-1DZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755117VFS5211-1DZ-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755126VFS5211-1DZ-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755135VFS5211-1DZA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755144VFS5211-1DZC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755196VFS5211-1E-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755205VFS5211-1E-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4グロメットターミナル
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755214VFS5211-1EZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
29,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755223VFS5211-2D空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
26,570
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755232VFS5211-2D-04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
28,770
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755241VFS5211-2D-06空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
29,810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755257VFS5211-2DZ空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755266VFS5211-2DZ-04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755275VFS5211-2E-04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755284VFS5211-2E-06空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/4グロメットターミナル
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755293VFS5211-3D-04空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
28,770
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755302VFS5211-3D-06空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
29,810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755311VFS5211-3DZ-03空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755327VFS5211-3E-04空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755336VFS5211-3E-06空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/4グロメットターミナル
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755345VFS5211-4D-04空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
28,770
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755354VFS5211-4D-06空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
29,810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755363VFS5211-4E-04空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755372VFS5211-4E-06空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc3/4グロメットターミナル
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755381VFS5211-5D空気、不活性ガスDC24VRcサブプレートなしDIN形ターミナル
26,570
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755397VFS5211-5D-04空気、不活性ガスDC24VRcRc1/2DIN形ターミナル
28,770
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755406VFS5211-5D-06空気、不活性ガスDC24VRcRc3/4DIN形ターミナル
29,810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755415VFS5211-5DZ空気、不活性ガスDC24VRcサブプレートなしDIN形ターミナル
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755433VFS5211-5DZ-03空気、不活性ガスDC24VRcRc3/8DIN形ターミナル
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755442VFS5211-5DZ-04空気、不活性ガスDC24VRcRc1/2DIN形ターミナル
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755424VFS5211-5DZ-Q空気--サブプレートなしDIN形ターミナル
29,540
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755451VFS5211-5E空気、不活性ガスDC24VRcサブプレートなしグロメットターミナル
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755467VFS5211-5E-04空気、不活性ガスDC24VRcRc1/2グロメットターミナル
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755476VFS5211-5E-06空気、不活性ガスDC24VRcRc3/4グロメットターミナル
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29755153VFS5211-1DZP空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
26,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
29755162VFS5211-1DZP-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
28,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
29755171VFS5211-1DZP-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
28,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
29755187VFS5211-1DZPA-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
28,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29755153VFS5211-1DZP29755092VFS5211-1DZVFS5211-1DZP メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC 29755092メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29755162VFS5211-1DZP-0329755101VFS5211-1DZ-03VFS5211-1DZP-03 メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC 29755101メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29755171VFS5211-1DZP-0429755117VFS5211-1DZ-04VFS5211-1DZP-04 メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC 29755117メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする