曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ - SMC

低消費電力
4WDC(標準)
1.8WDC(低消費電力形)
無給油で使用可能
真空や低圧での使用可能
外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで
低圧:0~0.2MPa
NC、NO、外部パイロットの変
更ができます。
セレクタ弁、デバイダ弁とし
て使用可能(外部パイロット式)

ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29864572VG342-1D-04ARcRc1/2
26,290
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864581VG342-1D-04A-ERcRc1/2
28,160
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864597VG342-1D-04BRcRc1/2
26,290
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864606VG342-1D-04B-ERcRc1/2
28,160
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864615VG342-1D-06ARcRc3/4
26,290
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864624VG342-1D-06A-ERcRc3/4
28,160
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864633VG342-1D-06BRcRc3/4
26,290
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864642VG342-1D-06B-ERcRc3/4
28,160
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864651VG342-1D-10ARcRc1
26,290
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864667VG342-1D-10A-ERcRc1
28,160
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864676VG342-1D-10A-QRcRc1
26,620
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864685VG342-1D-10BRcRc1
26,290
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864694VG342-1DZ-04ARcRc1/2
26,790
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29864703VG342-1DZ-04A-ERcRc1/2
28,660
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864712VG342-1DZ-04A-E-QRcRc1/2
28,990
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864721VG342-1DZ-04A-QRcRc1/2
27,120
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864737VG342-1DZ-04BRcRc1/2
26,790
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864746VG342-1DZ-04B-ERcRc1/2
28,660
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864755VG342-1DZ-04B-QRcRc1/2
27,120
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864764VG342-1DZ-04FAGG1/2
26,790
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864773VG342-1DZ-04NBNPTNPT1/2
26,790
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864782VG342-1DZ-06ARcRc3/4
26,790
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29864791VG342-1DZ-06A-ERcRc3/4
28,660
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864807VG342-1DZ-06A-QRcRc3/4
27,120
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864816VG342-1DZ-06BRcRc3/4
26,790
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864825VG342-1DZ-06B-ERcRc3/4
28,660
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864834VG342-1DZ-06NANPTNPT3/4
26,790
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864843VG342-1DZ-10ARcRc1
26,790
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864852VG342-1DZ-10A-ERcRc1
28,660
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864861VG342-1DZ-10A-QRcRc1
27,120
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864877VG342-1DZ-10BRcRc1
26,790
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864895VG342-1E-04A-ERcRc1/2
27,890
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864913VG342-1E-04B-ERcRc1/2
27,890
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864931VG342-1E-06A-ERcRc3/4
27,890
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864947VG342-1E-10ARcRc1
26,020
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864965VG342-1EZ-04BRcRc1/2
26,510
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864983VG342-1EZ-10ARcRc1
26,510
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29864992VG342-1G-04ARcRc1/2
25,410
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29865001VG342-1G-04A-ERcRc1/2
27,280
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29865017VG342-1G-04BRcRc1/2
25,410
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29865026VG342-1G-04B-ERcRc1/2
27,280
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29865035VG342-1G-04NANPTNPT1/2
25,410
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29865044VG342-1G-06ARcRc3/4
25,410
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29865053VG342-1G-06A-ERcRc3/4
27,280
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29865062VG342-1G-06BRcRc3/4
25,410
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29865071VG342-1G-10ARcRc1
25,410
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29865087VG342-1G-10BRcRc1
25,410
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29865096VG342-1GS-04ARcRc1/2
25,910
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29865105VG342-1GS-04A-ERcRc1/2
27,780
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29865114VG342-1GS-04BRcRc1/2
25,910
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする