3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ - SMC

低消費電力
4WDC(標準)
1.8WDC(低消費電力形)
無給油で使用可能
真空や低圧での使用可能
外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで
低圧:0~0.3MPa
NC、NO、外部パイロットの変
更ができます。
セレクタ弁、デバイダ弁とし
て使用可能(外部パイロット式)

ポート数3定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29865351VG342-2D-04ARcRc1/2
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865367VG342-2D-04A-ERcRc1/2
28,160
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865376VG342-2D-04BRcRc1/2
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865385VG342-2D-04B-ERcRc1/2
28,160
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865394VG342-2D-06ARcRc3/4
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865403VG342-2D-06A-ERcRc3/4
28,160
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865412VG342-2D-10ARcRc1
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865421VG342-2D-10A-ERcRc1
28,160
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865437VG342-2D-10BRcRc1
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865446VG342-2DZ-04ARcRc1/2
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865455VG342-2DZ-04A-ERcRc1/2
28,660
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865464VG342-2DZ-04BRcRc1/2
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865473VG342-2DZ-04B-ERcRc1/2
28,660
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865482VG342-2DZ-04FAGG1/2
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865491VG342-2DZ-06ARcRc3/4
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865507VG342-2DZ-06A-ERcRc3/4
28,660
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865516VG342-2DZ-06BRcRc3/4
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865525VG342-2DZ-06NANPTNPT3/4
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865534VG342-2DZ-10ARcRc1
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865543VG342-2DZ-10BRcRc1
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865561VG342-2E-04A-ERcRc1/2
27,890
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865577VG342-2E-04BRcRc1/2
26,020
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865586VG342-2E-04B-ERcRc1/2
27,890
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865604VG342-2E-06A-ERcRc3/4
27,890
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865683VG342-2EZ-10ARcRc1
26,510
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865692VG342-2EZ-10BRcRc1
26,510
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865701VG342-2G-04ARcRc1/2
25,410
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
29865717VG342-2G-04A-ERcRc1/2
27,280
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865726VG342-2G-04BRcRc1/2
25,410
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865735VG342-2G-04B-ERcRc1/2
27,280
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865744VG342-2G-06ARcRc3/4
25,410
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
29865753VG342-2G-06A-ERcRc3/4
27,280
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865762VG342-2G-06BRcRc3/4
25,410
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865771VG342-2G-10ARcRc1
25,410
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865787VG342-2G-10BRcRc1
25,410
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865796VG342-2G-10NANPTNPT1
25,410
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865805VG342-2GS-04ARcRc1/2
25,910
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865814VG342-2GS-04A-ERcRc1/2
27,780
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865823VG342-2GS-04BRcRc1/2
25,910
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865832VG342-2GS-04NANPTNPT1/2
25,910
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865841VG342-2GS-06ARcRc3/4
25,910
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865857VG342-2GS-10ARcRc1
25,910
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865866VG342-2GS-10BRcRc1
25,910
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865893VG342-2T-04BRcRc1/2
26,070
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865902VG342-2T-04B-ERcRc1/2
27,940
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866015VG342-2TZ-06BRcRc3/4
26,570
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866033VG342-2TZ-10BRcRc1
26,570
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29865552VG342-2E-04ARcRc1/2
23,650
取扱い終了
返品不可
29865595VG342-2E-06ARcRc3/4
23,650
取扱い終了
返品不可
29865613VG342-2E-10ARcRc1
23,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする