曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ - SMC

低消費電力
4WDC(標準)
1.8WDC(低消費電力形)
無給油で使用可能
真空や低圧での使用可能
外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで
低圧:0~0.4MPa
NC、NO、外部パイロットの変
更ができます。
セレクタ弁、デバイダ弁とし
て使用可能(外部パイロット式)

使用流体空気ポート数3定格電圧(V)AC110(50/60Hz)内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29866042VG342-3D-04A3Rc1/2Rc
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866051VG342-3D-04A-E3Rc1/2Rc
28,160
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866067VG342-3D-04B3Rc1/2Rc
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866076VG342-3D-04B-E3Rc1/2Rc
28,160
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866085VG342-3D-04FA3G1/2G
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866094VG342-3D-06A3Rc3/4Rc
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866103VG342-3D-06B3Rc3/4Rc
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866112VG342-3D-06NA3NPT3/4NPT
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866121VG342-3D-10A3Rc1Rc
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866137VG342-3D-10B3Rc1Rc
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866146VG342-3D-10FA3G1G
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866155VG342-3D-10FA-Q3G1G
26,620
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866164VG342-3DZ-04A3Rc1/2Rc
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866173VG342-3DZ-04B3Rc1/2Rc
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866182VG342-3DZ-04NA3NPT1/2NPT
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866191VG342-3DZ-04NB3NPT1/2NPT
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866207VG342-3DZ-06A3Rc3/4Rc
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866216VG342-3DZ-06A-Q3Rc3/4Rc
27,120
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866225VG342-3DZ-06B3Rc3/4Rc
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866234VG342-3DZ-06FB3G3/4G
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866243VG342-3DZ-06NA3NPT3/4NPT
26,790
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866252VG342-3DZ-10A3Rc1Rc
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866261VG342-3DZ-10B3Rc1Rc
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866277VG342-3DZ-10NA3NPT1NPT
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866286VG342-3E-04A3Rc1/2Rc
26,020
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866295VG342-3E-04A-E3Rc1/2Rc
27,890
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866304VG342-3E-04B3Rc1/2Rc
26,020
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866313VG342-3E-04B-E3Rc1/2Rc
27,890
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866322VG342-3E-06A3Rc3/4Rc
26,020
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866331VG342-3E-10A3Rc1Rc
26,020
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866347VG342-3EZ-04A3Rc1/2Rc
26,510
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866356VG342-3EZ-04B3Rc1/2Rc
26,510
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866374VG342-3G-04A3Rc1/2Rc
25,410
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866383VG342-3G-04A-E3Rc1/2Rc
27,280
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866392VG342-3G-04B3Rc1/2Rc
25,410
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866401VG342-3G-04B-E3Rc1/2Rc
27,280
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866417VG342-3G-04NA3NPT1/2NPT
25,410
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866426VG342-3G-06A3Rc3/4Rc
25,410
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866435VG342-3G-06B3Rc3/4Rc
25,410
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866444VG342-3G-10A3Rc1Rc
25,410
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866453VG342-3GS-04A3Rc1/2Rc
25,910
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866462VG342-3GS-04B3Rc1/2Rc
25,910
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866471VG342-3GS-06A3Rc3/4Rc
25,910
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866496VG342-3T-04A-E3Rc1/2Rc
27,940
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866505VG342-3T-04B3Rc1/2Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866514VG342-3T-04B-E3Rc1/2Rc
27,940
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866523VG342-3T-06A3Rc3/4Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
32035071VG342-3TZ-04NA3NPT1/2NPT
26,570
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29866365VG342-3EZ-10A3Rc1Rc
24,100
取扱い終了
返品不可
29866487VG342-3T-04A3Rc1/2Rc
23,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする