曜日別特売

パイロット・ポペットタイプ (VP3145-04~)

パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-04~) - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ポート数3使用流体空気内容量1個
全139種類を絞り込む
ねじの種類
切換方式
リード線取出方法
139種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30026062VP3145-045DA(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル
27,830
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026096VP3145-045DA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026071VP3145-045DA-N-Q(N) NPT(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル
28,160
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026087VP3145-045DA-Q(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル
28,160
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30026105VP3145-045DB(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル
27,830
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026114VP3145-045DB1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026123VP3145-045DLA(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
28,160
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026157VP3145-045DLA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
28,770
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026132VP3145-045DLA-N(N) NPT(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
28,160
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026141VP3145-045DLA-Q(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
28,490
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026166VP3145-045DLB-N(N) NPT(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(DL) ランプ付DIN形ターミナル
28,160
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026175VP3145-045DSA(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DS) サージ付DIN形ターミナル
28,660
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026184VP3145-045DSA-N(N) NPT(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DS) サージ付DIN形ターミナル
28,660
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026193VP3145-045DZA(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
30026236VP3145-045DZA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026245VP3145-045DZA1-N(N) NPT(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026254VP3145-045DZA1-Q(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
30026202VP3145-045DZA-N(N) NPT(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
28,600
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026211VP3145-045DZA-N-Q(N) NPT(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
28,930
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026227VP3145-045DZA-Q(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
28,930
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026263VP3145-045DZB(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
28,600
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026281VP3145-045DZB1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026272VP3145-045DZB-Q(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
28,930
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026297VP3145-045GA(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
30026306VP3145-045GA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット
26,900
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026315VP3145-045GB(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット
26,290
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026324VP3145-045GB1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット
26,900
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026333VP3145-045TA(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
28,490
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026342VP3145-045TA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026351VP3145-045TB(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
28,490
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026367VP3145-045TB1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026376VP3145-045TLA(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(TL) ランプ付コンジットターミナル
28,820
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026385VP3145-045TLA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(TL) ランプ付コンジットターミナル
29,430
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026394VP3145-045TLB(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(TL) ランプ付コンジットターミナル
28,820
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026403VP3145-045TZA(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
30026412VP3145-045TZA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
29,870
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026421VP3145-045TZB(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026437VP3145-045TZB1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
29,870
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026446VP3145-046DA(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル
27,830
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026455VP3145-046DA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026464VP3145-046GA(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット
26,290
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026473VP3145-046GA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット
26,900
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026482VP3145-046GB1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット
26,900
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026491VP3145-046TA(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
28,490
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026507VP3145-046TA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30026516VP3145-046TB1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
30025143VP3145-041DA(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル
24,600
取扱い終了
返品不可
30025152VP3145-041DA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル
25,150
取扱い終了
返品不可
30025161VP3145-041DB(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル
24,600
取扱い終了
返品不可
30025177VP3145-041DB1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル
25,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする