パイロット・ポペットタイプ (VP3145V-0~)

パイロット・ポペットタイプ  (VP3145V-0~) - SMCパイロット・ポペットタイプ  (VP3145V-0~) - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用内容量1個
152件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30028214VP3145V-035DA1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(D) DIN形ターミナル
29,320
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028223VP3145V-035DB1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(D) DIN形ターミナル
29,320
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028232VP3145V-035DLA1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DL) ランプ付DIN形ターミナル
29,650
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028241VP3145V-035DLB1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DL) ランプ付DIN形ターミナル
29,650
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028257VP3145V-035DSB1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DS) サージ付DIN形ターミナル
30,140
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028266VP3145V-035DZA1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
30,090
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028275VP3145V-035DZB1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
30,090
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028284VP3145V-035GA1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(G) グロメット
27,780
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028293VP3145V-035GB1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(G) グロメット
27,780
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028302VP3145V-035TA1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(T) コンジットターミナル
29,980
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028311VP3145V-035TB1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(T) コンジットターミナル
29,980
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028327VP3145V-035TLB1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(TL) ランプ付コンジットターミナル
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028336VP3145V-035TSA1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(TS) サージ付コンジットターミナル
30,860
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028345VP3145V-035TZA1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
30,750
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028354VP3145V-035TZB1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
30,750
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028363VP3145V-036GA1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(6) DC12(G) グロメット
27,780
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028372VP3145V-036GB1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(6) DC12(G) グロメット
27,780
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028381VP3145V-036TA1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(6) DC12(T) コンジットターミナル
29,980
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028704VP3145V-045DA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(D) DIN形ターミナル
29,320
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028713VP3145V-045DA1-T(T) NPTF(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(D) DIN形ターミナル
29,320
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028722VP3145V-045DB1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(D) DIN形ターミナル
29,320
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028731VP3145V-045DLA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DL) ランプ付DIN形ターミナル
29,650
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028747VP3145V-045DSA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DS) サージ付DIN形ターミナル
30,140
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028756VP3145V-045DSB1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DS) サージ付DIN形ターミナル
30,140
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028765VP3145V-045DZA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
30,090
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028774VP3145V-045DZB1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
30,090
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028783VP3145V-045GA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(G) グロメット
27,780
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028792VP3145V-045GA1-T(T) NPTF(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(G) グロメット
27,780
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028801VP3145V-045GB1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(G) グロメット
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
30028817VP3145V-045TA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(T) コンジットターミナル
29,980
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028826VP3145V-045TB1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(T) コンジットターミナル
29,980
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028835VP3145V-045TLA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(TL) ランプ付コンジットターミナル
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028844VP3145V-045TSB1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(TS) サージ付コンジットターミナル
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
30028853VP3145V-045TZA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
30,750
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028862VP3145V-045TZB1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
30,750
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028871VP3145V-046DA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(6) DC12(D) DIN形ターミナル
29,320
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028887VP3145V-046GA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(6) DC12(G) グロメット
27,780
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
30028896VP3145V-046TA1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(6) DC12(T) コンジットターミナル
29,980
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30029325VP3145V-065DA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(D) DIN形ターミナル
29,320
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30029334VP3145V-065DB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(D) DIN形ターミナル
29,320
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30029343VP3145V-065DLA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DL) ランプ付DIN形ターミナル
29,650
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30029352VP3145V-065DLB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DL) ランプ付DIN形ターミナル
29,650
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30029361VP3145V-065DSA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DS) サージ付DIN形ターミナル
30,140
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
30029377VP3145V-065DZA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
30,090
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
30029386VP3145V-065DZB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
30,090
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30029395VP3145V-065GA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(G) グロメット
27,780
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
30029404VP3145V-065GB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(G) グロメット
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
30029413VP3145V-065TA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(T) コンジットターミナル
29,980
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30029422VP3145V-065TB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(T) コンジットターミナル
29,980
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
30029431VP3145V-065TLA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(TL) ランプ付コンジットターミナル
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする