曜日別特売

パイロット・ポペットタイプ (VP3165V-~)

パイロット・ポペットタイプ  (VP3165V-~) - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ボディサイズ(6) 1ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用内容量1個
156件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30033263VP3165V-065DA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(D) DIN形ターミナル
38,230
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033272VP3165V-065DB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(D) DIN形ターミナル
38,230
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033281VP3165V-065DLA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DL) ランプ付DIN形ターミナル
38,560
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033297VP3165V-065DLB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DL) ランプ付DIN形ターミナル
38,560
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033306VP3165V-065DZA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
39,000
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033315VP3165V-065DZB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
39,000
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033324VP3165V-065GA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(G) グロメット
36,690
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033333VP3165V-065GB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(G) グロメット
36,690
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033342VP3165V-065TA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(T) コンジットターミナル
38,890
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033351VP3165V-065TB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(T) コンジットターミナル
38,890
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033367VP3165V-065TLA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(TL) ランプ付コンジットターミナル
39,220
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033376VP3165V-065TLB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(TL) ランプ付コンジットターミナル
39,220
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033385VP3165V-065TZA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
39,660
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033394VP3165V-065TZB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
39,660
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033403VP3165V-066GA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(6) DC12(G) グロメット
36,690
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033412VP3165V-066TA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(6) DC12(T) コンジットターミナル
38,890
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033823VP3165V-105DA1(-) Rc(10) 1 (25A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(D) DIN形ターミナル
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
30033832VP3165V-105DB1(-) Rc(10) 1 (25A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(D) DIN形ターミナル
38,230
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033841VP3165V-105DLA1(-) Rc(10) 1 (25A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DL) ランプ付DIN形ターミナル
38,560
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033857VP3165V-105DSA1(-) Rc(10) 1 (25A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DS) サージ付DIN形ターミナル
39,050
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033866VP3165V-105DZA1(-) Rc(10) 1 (25A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
39,000
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033875VP3165V-105DZB1(-) Rc(10) 1 (25A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
39,000
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033884VP3165V-105DZB1-F(F) G(10) 1 (25A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
39,000
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033893VP3165V-105GA1(-) Rc(10) 1 (25A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(G) グロメット
36,690
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
30033902VP3165V-105GB1(-) Rc(10) 1 (25A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(G) グロメット
36,690
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033911VP3165V-105TA1(-) Rc(10) 1 (25A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(T) コンジットターミナル
38,890
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033927VP3165V-105TB1(-) Rc(10) 1 (25A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(T) コンジットターミナル
38,890
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033936VP3165V-105TLA1(-) Rc(10) 1 (25A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(TL) ランプ付コンジットターミナル
39,220
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033945VP3165V-105TSB1(-) Rc(10) 1 (25A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(TS) サージ付コンジットターミナル
39,770
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033954VP3165V-105TZA1(-) Rc(10) 1 (25A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
39,660
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033963VP3165V-105TZB1(-) Rc(10) 1 (25A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
39,660
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033972VP3165V-106DA1(-) Rc(10) 1 (25A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(6) DC12(D) DIN形ターミナル
38,230
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033981VP3165V-106GA1(-) Rc(10) 1 (25A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(6) DC12(G) グロメット
36,690
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30033997VP3165V-106GB1(-) Rc(10) 1 (25A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(6) DC12(G) グロメット
36,690
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30034006VP3165V-106TA1(-) Rc(10) 1 (25A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(6) DC12(T) コンジットターミナル
38,890
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30034365VP3165V-125DA1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(D) DIN形ターミナル
38,230
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30034374VP3165V-125DB1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(D) DIN形ターミナル
38,230
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30034383VP3165V-125DLA1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DL) ランプ付DIN形ターミナル
38,560
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30034392VP3165V-125DLB1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DL) ランプ付DIN形ターミナル
38,560
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
30034401VP3165V-125DZA1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
39,000
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30034417VP3165V-125DZB1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
39,000
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30034426VP3165V-125GA1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(G) グロメット
36,690
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30034435VP3165V-125GB1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(G) グロメット
36,690
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30034444VP3165V-125TA1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(T) コンジットターミナル
38,890
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30034453VP3165V-125TLA1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(TL) ランプ付コンジットターミナル
39,220
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30034462VP3165V-125TSA1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(TS) サージ付コンジットターミナル
39,770
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30034471VP3165V-125TZA1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
39,660
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30034487VP3165V-126GA1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(6) DC12(G) グロメット
36,690
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
30034496VP3165V-126TA1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(6) DC12(T) コンジットターミナル
38,890
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
30032947VP3165V-061DA1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(1) AC100 50/60Hz(D) DIN形ターミナル
34,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする