曜日別特売

パイロット・ポペットタイプ (VP3185V-~)

パイロット・ポペットタイプ  (VP3185V-~) - SMCパイロット・ポペットタイプ  (VP3185V-~) - SMC
(1件のレビュー)

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用内容量1個
166件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30038626VP3185V-125DA1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(D) DIN形ターミナル
43,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30038635VP3185V-125DB1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(D) DIN形ターミナル
43,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30038644VP3185V-125DSA1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DS) サージ付DIN形ターミナル
44,220
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30038653VP3185V-125DZA1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
44,170
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30038662VP3185V-125DZB1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
44,170
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30038671VP3185V-125GA1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(G) グロメット
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
30038687VP3185V-125GB1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(G) グロメット
41,860
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
30038696VP3185V-125TA1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(T) コンジットターミナル
44,060
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30038705VP3185V-125TZA1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
44,830
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30038714VP3185V-126GA1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(6) DC12(G) グロメット
41,860
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
30038723VP3185V-126TA1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(6) DC12(T) コンジットターミナル
44,060
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039125VP3185V-145DA1(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(D) DIN形ターミナル
43,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039134VP3185V-145DB1(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(D) DIN形ターミナル
43,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039143VP3185V-145DLA1(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DL) ランプ付DIN形ターミナル
43,730
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039152VP3185V-145DLA1-Q(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DL) ランプ付DIN形ターミナル
44,060
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039161VP3185V-145DLB1(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DL) ランプ付DIN形ターミナル
43,730
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039177VP3185V-145DSA1(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DS) サージ付DIN形ターミナル
44,220
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
30039186VP3185V-145DZA1(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
44,170
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039195VP3185V-145DZB1(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
44,170
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039204VP3185V-145DZB1-T(T) NPTF(14) 1 1/2 (40A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
44,170
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039213VP3185V-145GA1(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(G) グロメット
41,860
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
30039222VP3185V-145GA1-F(F) G(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(G) グロメット
41,860
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039231VP3185V-145GB1(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(G) グロメット
41,860
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039247VP3185V-145TA1(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(T) コンジットターミナル
44,060
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039256VP3185V-145TB1(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(T) コンジットターミナル
44,060
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039265VP3185V-145TLA1(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(TL) ランプ付コンジットターミナル
44,390
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039274VP3185V-145TLB1(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(TL) ランプ付コンジットターミナル
44,390
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039283VP3185V-145TSA1(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(TS) サージ付コンジットターミナル
44,940
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039292VP3185V-145TZA1(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
44,830
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039301VP3185V-145TZB1(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
44,830
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039746VP3185V-205DA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(D) DIN形ターミナル
43,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039755VP3185V-205DA1-Q(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(D) DIN形ターミナル
43,730
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039764VP3185V-205DB1(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(D) DIN形ターミナル
43,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039773VP3185V-205DLA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DL) ランプ付DIN形ターミナル
43,730
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039782VP3185V-205DLB1(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DL) ランプ付DIN形ターミナル
43,730
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039791VP3185V-205DSA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DS) サージ付DIN形ターミナル
44,220
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039807VP3185V-205DSB1(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DS) サージ付DIN形ターミナル
44,220
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039816VP3185V-205DZA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
30039825VP3185V-205DZA1-Q(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
44,500
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039834VP3185V-205DZB1(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
44,170
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039843VP3185V-205DZB1-Q(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
44,500
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039852VP3185V-205GA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(G) グロメット
41,860
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
30039861VP3185V-205GB1(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(G) グロメット
41,860
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039877VP3185V-205TA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(T) コンジットターミナル
44,060
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039886VP3185V-205TB1(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(T) コンジットターミナル
44,060
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039895VP3185V-205TLA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(TL) ランプ付コンジットターミナル
44,390
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039904VP3185V-205TLB1(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(TL) ランプ付コンジットターミナル
44,390
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039913VP3185V-205TSA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(TS) サージ付コンジットターミナル
44,940
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039922VP3185V-205TZA1(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
44,830
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
30039931VP3185V-205TZB1(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
44,830
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30039597
2021-12-28
用途: ダイカストでの真空引きに使用
有限会社川口・青木テクノビレッジ

実績があり使用しましたが、もう少しコンパクト化出来ないか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする