VQ Series(VQ110U-~)

VQ Series(VQ110U-~) - SMCVQ Series(VQ110U-~) - SMCVQ Series(VQ110U-~) - SMC

抜群の高速で安定した応答性と長寿命:ON:3.5ms,OFF:2ms、バラツキ精度±1ms(ランプ・サージ電圧保護回路付、供給圧力0.5MPaの値)
準標準仕様:外部ノンリーク、ラッチング、マイナスコモン、ACノーマルオープン、真空
小形でしかも大流量:ボディ幅9.8mm C:0.055 dm3/(s・bar) (標準、高圧タイプ)C:0.14 dm3/(s・bar) (大流量タイプ)

ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30148912VQ110U-5FDC24-サブプレートなしプラグイン:ランプ・サージ電圧保護回路付(プラグインマニホールド専用)
3,740
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
30148921VQ110U-5FBDC24-サブプレートなしプラグイン:ランプ・サージ電圧保護回路付(プラグインマニホールド専用)
4,290
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
30148937VQ110U-5LDC24-サブプレートなしL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
3,580
3,398
3,738(税込)
当日出荷
30148946VQ110U-5L-M3DC24MM3L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,290
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
30148955VQ110U-5L-M5DC24MM5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,290
3,898
4,288(税込)
当日出荷
30148964VQ110U-5LBDC24-サブプレートなしL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,130
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30148973VQ110U-5LB-M5DC24MM5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,840
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
30148982VQ110U-5LODC24-サブプレートなしL形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
3,410
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
30148991VQ110U-5LO-M5DC24MM5L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,130
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
30149007VQ110U-5LO-QDC24-サブプレートなしL形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
3,740
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
30149016VQ110U-5LOBDC24-サブプレートなしL形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
3,960
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
30149025VQ110U-5LOB-M5DC24MM5L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,680
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
30149034VQ110U-5MDC24-サブプレートなしM形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
3,580
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
30149043VQ110U-5M-M3DC24MM3M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,290
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
30149052VQ110U-5M-M5DC24MM5M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,290
3,998
4,398(税込)
当日出荷
30149061VQ110U-5MBDC24-サブプレートなしM形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,130
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30149077VQ110U-5MB-M3DC24MM3M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,840
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
30149086VQ110U-5MB-M5DC24MM5M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,840
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
30149095VQ110U-5MODC24-サブプレートなしグロメット
3,410
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
30149104VQ110U-5MO-M5DC24MM5グロメット
4,130
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
30149113VQ110U-5MOBDC24-サブプレートなしグロメット
3,960
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
30149122VQ110U-5MOB-M3DC24MM3グロメット
4,680
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
30149131VQ110U-5MOB-M5DC24MM5グロメット
4,680
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
30149147VQ110U-6LDC12-サブプレートなしL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
30149156VQ110U-6L-M5DC12MM5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,290
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
30149165VQ110U-6MDC12-サブプレートなしM形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
3,580
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
30149174VQ110U-6M-M5DC12MM5M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,290
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
30149183VQ110U-6MBDC12-サブプレートなしM形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
4,130
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30149192VQ110U-6MODC12-サブプレートなしグロメット
3,410
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする