VQ Series(VQZ115-~)

VQ Series(VQZ115-~) - SMCVQ Series(VQZ115-~) - SMC
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気内容量1個
166件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30092632VQZ115-1L1-01-RcRc1/8(L)L形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
5,010
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092587VQZ115-1L1-C4--【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
32037117VQZ115-1L1-C4-PRF--【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092596VQZ115-1L1-C6--【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092605VQZ115-1L1-C6-PR--【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092571VQZ115-1L1-CP--(CP)サブプレートなし(L)L形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
3,580
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092614VQZ115-1L1-M5-M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(L)L形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092623VQZ115-1L1-M5-PRF-M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(L)L形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092553VQZ115-1LB1-01-RcRc1/8(L)L形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
5,560
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092562VQZ115-1LO1-C6--【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(LO)L形プラグコネクタコネクタなしAC100(50/60Hz)
3,580
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092736VQZ115-1M1-01-RcRc1/8(M)M形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
5,010
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092666VQZ115-1M1-C4--【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
32027931VQZ115-1M1-C4-PR--【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092675VQZ115-1M1-C4-PRF--【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092684VQZ115-1M1-C6--【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092693VQZ115-1M1-C6-PR--【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092702VQZ115-1M1-C6-PRF--【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092657VQZ115-1M1-CP--(CP)サブプレートなし(M)M形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
3,580
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092711VQZ115-1M1-M5-M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(M)M形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092727VQZ115-1M1-M5-PRF-M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(M)M形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092641VQZ115-1MO1-C6-PRF--【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(MO)M形プラグコネクタコネクタなしAC100(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092797VQZ115-2L1-01-RcRc1/8(L)L形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
5,010
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092754VQZ115-2L1-C4--【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
32074472VQZ115-2L1-C4-PRF--【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092763VQZ115-2L1-C6--【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092772VQZ115-2L1-C6-PR--【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092781VQZ115-2L1-M5-PRF-M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(L)L形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092745VQZ115-2LB1-CP--(CP)サブプレートなし(L)L形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
4,130
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092876VQZ115-2M1-01-RcRc1/8(M)M形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
5,010
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092833VQZ115-2M1-C6--【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092842VQZ115-2M1-C6-PR--【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092851VQZ115-2M1-C6-PRF--【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092867VQZ115-2M1-M5-M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(M)M形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092806VQZ115-2MB1-C6--【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
4,290
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092815VQZ115-2MO1-C6-PRF--【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(MO)M形プラグコネクタコネクタなしAC200(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092824VQZ115-2MO1-M5-PR-M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(MO)M形プラグコネクタコネクタなしAC200(50/60Hz)
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092885VQZ115-3L1-01-RcRc1/8(L)L形プラグコネクタリード線付AC110/115(50/60Hz)
5,010
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092894VQZ115-4L1-01-RcRc1/8(L)L形プラグコネクタリード線付AC220/230(50/60Hz)
5,010
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
30093034VQZ115-5G1-01-RcRc1/8(G)グロメット(DC仕様)DC24
4,570
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092921VQZ115-5G1-C3--【2(A)ポート】(C3)o3.2用ワンタッチ管継手(G)グロメット(DC仕様)DC24
3,300
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092937VQZ115-5G1-C4--【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(G)グロメット(DC仕様)DC24
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
30092946VQZ115-5G1-C4-PR--【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(G)グロメット(DC仕様)DC24
3,910
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
30092955VQZ115-5G1-C4-PRF--【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(G)グロメット(DC仕様)DC24
4,070
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092964VQZ115-5G1-C6--【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(G)グロメット(DC仕様)DC24
3,300
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
30092973VQZ115-5G1-C6-PR--【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(G)グロメット(DC仕様)DC24
3,910
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092982VQZ115-5G1-C6-PRF--【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(G)グロメット(DC仕様)DC24
4,070
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092991VQZ115-5G1-C6-PRF-Q--【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(G)グロメット(DC仕様)DC24
4,400
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
30092912VQZ115-5G1-CP--(CP)サブプレートなし(G)グロメット(DC仕様)DC24
3,140
2,998
3,298(税込)
当日出荷
30093007VQZ115-5G1-M5-M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(G)グロメット(DC仕様)DC24
3,300
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
30093016VQZ115-5G1-M5-PR-M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(G)グロメット(DC仕様)DC24
3,910
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする