VQ Series(VQZ14~)

VQ Series(VQZ14~) - SMC
内容量1個
全122種類を絞り込む
コイル電圧(V)
122種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
コイル電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30099614VQZ1420-1L1-C4-(4)3位置エキゾーストセンタ(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,320
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099623VQZ1420-1L1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,320
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099632VQZ1420-2L1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(2)AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,320
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099641VQZ1420-5G1-C4-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)
11,440
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099657VQZ1420-5G1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)
11,440
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099666VQZ1420-5G1-M5-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)
10,730
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099702VQZ1420-5L1-C4-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,320
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099711VQZ1420-5L1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,320
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099727VQZ1420-5L1-M5-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,610
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099675VQZ1420-5LB1-C4-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
13,370
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099684VQZ1420-5LB1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
13,370
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099693VQZ1420-5LOB1-C4-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
13,040
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099754VQZ1420-5M1-C4-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,320
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099763VQZ1420-5M1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,320
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30099772VQZ1420-5M1-M5-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,610
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099736VQZ1420-5MO1-C4-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,990
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099745VQZ1420-5MO1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,990
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099781VQZ1420-6M1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(6)DC12(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,320
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099797VQZ1420B-5G1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)
11,660
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099806VQZ1420B-5L1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,540
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099815VQZ1420B-5M1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,540
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099824VQZ1420K-5G1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)
11,440
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099833VQZ1420K-5M1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,320
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099842VQZ1421-1M1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,610
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099851VQZ1421-1M1-M5-(4)3位置エキゾーストセンタ(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
10,890
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099867VQZ1421-5G1-C4-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)
10,730
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099876VQZ1421-5G1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)
10,730
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099885VQZ1421-5G1-M5-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)
10,010
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099973VQZ1421-5L1-C4-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,610
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099982VQZ1421-5L1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,610
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
30099991VQZ1421-5L1-M5-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
10,890
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099894VQZ1421-5LB1-C4-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,650
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099903VQZ1421-5LB1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,650
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099946VQZ1421-5LO1-C4-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,280
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099955VQZ1421-5LO1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,280
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099964VQZ1421-5LO1-M5-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
10,560
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099912VQZ1421-5LOB1-C4-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,320
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099921VQZ1421-5LOB1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,320
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
30099937VQZ1421-5LOB1-M5-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,610
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30100077VQZ1421-5M1-C3-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,610
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30100086VQZ1421-5M1-C4-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,610
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30100095VQZ1421-5M1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,610
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30100104VQZ1421-5M1-M5-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
10,890
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
30100007VQZ1421-5MB1-C4-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,650
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
30100016VQZ1421-5MJ1-C4-3位置エキゾーストセンタDC24M形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
11,610
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30100025VQZ1421-5MJ1-C6-3位置エキゾーストセンタDC24M形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
11,610
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30100043VQZ1421-5MO1-C4-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,280
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
30100052VQZ1421-5MO1-C6-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
11,280
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
30100061VQZ1421-5MO1-M5-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
10,560
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
30100034VQZ1421-5MOB1-C4-(4)3位置エキゾーストセンタ(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
12,320
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする