曜日別特売

VQ Series(VQZ195~)

VQ Series(VQZ195~) - SMC
切換方式(9)混載用3ポートN.O.ポート数5使用流体空気内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
シール方式
手動操作方式
コイル電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30101443VQZ1950-5L1-(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,100
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
30101452VQZ1950R-5G1-01(-)Rc(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30101461VQZ1951-5LB1-(1)弾性体シール(B)ロック式(要工具型)(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
30101477VQZ1951-5M1-(1)弾性体シール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457513VQZ1950-2MO1-(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(2)AC200(50/60Hz)(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457522VQZ1950-5G1-(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457531VQZ1950-5G1-01(-)Rc(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457547VQZ1950-5GB1-(0)メタルシール(B)ロック式(要工具型)(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457556VQZ1950-5GB1-01(-)Rc(0)メタルシール(B)ロック式(要工具型)(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457565VQZ1950-5L1-01(-)Rc(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457574VQZ1950-5LB1-(0)メタルシール(B)ロック式(要工具型)(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457583VQZ1950-5LO1-(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457592VQZ1950-5LO1-01(-)Rc(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457601VQZ1950-5M1-(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457617VQZ1950-5M1-01(-)Rc(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457626VQZ1950-5MO1-(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457635VQZ1950-5MO1-01(-)Rc(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457644VQZ1950-6G1-(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12(G)グロメット(DC仕様)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457653VQZ1950-6G1-01(-)Rc(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12(G)グロメット(DC仕様)
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457662VQZ1950-6GB1-(0)メタルシール(B)ロック式(要工具型)(6)DC12(G)グロメット(DC仕様)
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457671VQZ1950-6GB1-01(-)Rc(0)メタルシール(B)ロック式(要工具型)(6)DC12(G)グロメット(DC仕様)
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457687VQZ1950-6L1-(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457696VQZ1950-6L1-01(-)Rc(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457705VQZ1950-6LO1-(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457714VQZ1950-6LO1-01(-)Rc(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457723VQZ1950-6M1-(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457732VQZ1950-6M1-01(-)Rc(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457741VQZ1950-6MO1-(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457757VQZ1950-6MO1-01(-)Rc(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457766VQZ1950R-5G1-(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457775VQZ1950R-5M1-01(-)Rc(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457784VQZ1950R-6G1-(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12(G)グロメット(DC仕様)
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457793VQZ1950R-6G1-01(-)Rc(0)メタルシール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12(G)グロメット(DC仕様)
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457802VQZ1951-5G1-(1)弾性体シール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457811VQZ1951-5G1-01(-)Rc(1)弾性体シール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457827VQZ1951-5GB1-(1)弾性体シール(B)ロック式(要工具型)(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457836VQZ1951-5GB1-01(-)Rc(1)弾性体シール(B)ロック式(要工具型)(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457845VQZ1951-5L1-(1)弾性体シール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457854VQZ1951-5L1-01(-)Rc(1)弾性体シール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457863VQZ1951-5LO1-(1)弾性体シール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457872VQZ1951-5LO1-01(-)Rc(1)弾性体シール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457881VQZ1951-5M1-01(-)Rc(1)弾性体シール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457897VQZ1951-5MO1-(1)弾性体シール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457906VQZ1951-5MO1-01(-)Rc(1)弾性体シール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457915VQZ1951-6G1-(1)弾性体シール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12(G)グロメット(DC仕様)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457924VQZ1951-6G1-01(-)Rc(1)弾性体シール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12(G)グロメット(DC仕様)
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457933VQZ1951-6GB1-(1)弾性体シール(B)ロック式(要工具型)(6)DC12(G)グロメット(DC仕様)
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457942VQZ1951-6GB1-01(-)Rc(1)弾性体シール(B)ロック式(要工具型)(6)DC12(G)グロメット(DC仕様)
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457951VQZ1951-6L1-(1)弾性体シール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
36457967VQZ1951-6L1-01(-)Rc(1)弾性体シール(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(6)DC12(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする