| 30106824 | VQZ2150-1L1 | - | - | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30106833 | VQZ2150-1L1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30106842 | VQZ2150-1L1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30106806 | VQZ2150-1LB1 | - | - | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30106815 | VQZ2150-1LB1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30106867 | VQZ2150-1M1 | - | - | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30106876 | VQZ2150-1M1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30106851 | VQZ2150-1MB1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30106912 | VQZ2150-1Y1 | - | - | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (Y)DINターミナル | | |
|
| 30106921 | VQZ2150-1Y1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (Y)DINターミナル | | |
|
| 30106937 | VQZ2150-1Y1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (Y)DINターミナル | | |
|
| 30106885 | VQZ2150-1YZ1 | - | - | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30106894 | VQZ2150-1YZ1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30106903 | VQZ2150-1YZ1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30106955 | VQZ2150-2L1 | - | - | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30106964 | VQZ2150-2L1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30106973 | VQZ2150-2L1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30106946 | VQZ2150-2LB1 | - | - | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30106982 | VQZ2150-2M1 | - | - | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30106991 | VQZ2150-2M1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107007 | VQZ2150-2M1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107043 | VQZ2150-2Y1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (Y)DINターミナル | | |
|
| 30107016 | VQZ2150-2YZ1 | - | - | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107025 | VQZ2150-2YZ1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107034 | VQZ2150-2YZ1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107052 | VQZ2150-3L1 | - | - | (1)2位置シングル | (3)AC110/AC115(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107061 | VQZ2150-3YZ1-Q | - | - | (1)2位置シングル | (3)AC110/AC115(50/60Hz) | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107086 | VQZ2150-4Y1 | - | - | (1)2位置シングル | (4)AC220/AC230(50/60Hz) | (Y)DINターミナル | | |
|
| 30107077 | VQZ2150-4YZ1 | - | - | (1)2位置シングル | (4)AC220/AC230(50/60Hz) | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107104 | VQZ2150-5G1 | - | - | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (G)グロメット(DC仕様) | | |
|
| 30107113 | VQZ2150-5G1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (G)グロメット(DC仕様) | | |
|
| 30107122 | VQZ2150-5G1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (G)グロメット(DC仕様) | | |
|
| 32027983 | VQZ2150-5G1-Q | - | - | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (G)グロメット(DC仕様) | | |
|
| 30107095 | VQZ2150-5GB1 | - | - | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (G)グロメット(DC仕様) | | |
|
| 30107226 | VQZ2150-5L1 | - | - | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107244 | VQZ2150-5L1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107253 | VQZ2150-5L1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107235 | VQZ2150-5L1-C | - | - | 2位置シングル | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107131 | VQZ2150-5LB1 | - | - | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107147 | VQZ2150-5LB1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107156 | VQZ2150-5LB1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107174 | VQZ2150-5LJ1 | - | - | 2位置シングル | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107165 | VQZ2150-5LJB1 | - | - | 2位置シングル | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107192 | VQZ2150-5LO1 | - | - | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107217 | VQZ2150-5LO1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107201 | VQZ2150-5LO1-Q | - | - | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107183 | VQZ2150-5LOB1 | - | - | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107357 | VQZ2150-5M1 | - | - | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
出荷予定:2026年4月9日 |
| 30107366 | VQZ2150-5M1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107375 | VQZ2150-5M1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|