| 30108032 | VQZ2151-1L1 | - | - | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108057 | VQZ2151-1L1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108066 | VQZ2151-1L1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108041 | VQZ2151-1L1-C | - | - | 2位置シングル | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30107996 | VQZ2151-1LB1 | - | - | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108005 | VQZ2151-1LB1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108023 | VQZ2151-1LO1 | - | - | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108014 | VQZ2151-1LOB1 | - | - | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108102 | VQZ2151-1M1 | - | - | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108111 | VQZ2151-1M1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108127 | VQZ2151-1M1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108075 | VQZ2151-1MB1 | - | - | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108084 | VQZ2151-1MB1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108093 | VQZ2151-1MB1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108206 | VQZ2151-1Y1 | - | - | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (Y)DINターミナル | | |
|
| 30108215 | VQZ2151-1Y1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (Y)DINターミナル | | |
|
| 30108224 | VQZ2151-1Y1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (Y)DINターミナル | | |
|
| 30108136 | VQZ2151-1YW1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (Y)DINターミナル | | |
|
| 30108172 | VQZ2151-1YZ1 | - | - | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108181 | VQZ2151-1YZ1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108197 | VQZ2151-1YZ1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108145 | VQZ2151-1YZB1 | - | - | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108154 | VQZ2151-1YZB1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108163 | VQZ2151-1YZB1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (1)AC100(50/60Hz) | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108285 | VQZ2151-2L1 | - | - | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108294 | VQZ2151-2L1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108303 | VQZ2151-2L1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108233 | VQZ2151-2LB1 | - | - | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108242 | VQZ2151-2LB1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108251 | VQZ2151-2LB1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108276 | VQZ2151-2LJ1 | - | - | 2位置シングル | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108267 | VQZ2151-2LJB1 | - | - | 2位置シングル | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108346 | VQZ2151-2M1 | - | - | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108355 | VQZ2151-2M1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108364 | VQZ2151-2M1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108312 | VQZ2151-2MB1 | - | - | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108321 | VQZ2151-2MB1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108337 | VQZ2151-2MOB1 | - | - | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108391 | VQZ2151-2YZ1 | - | - | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108407 | VQZ2151-2YZ1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108373 | VQZ2151-2YZB1 | - | - | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108382 | VQZ2151-2YZW1 | - | - | (1)2位置シングル | (2)AC200(50/60Hz) | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108723 | VQZ2151-5L1 | - | - | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108732 | VQZ2151-5L1-Q | - | - | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108635 | VQZ2151-5LB1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108644 | VQZ2151-5LJ1 | - | - | 2位置シングル | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108696 | VQZ2151-5LO1 | - | - | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108705 | VQZ2151-5LO1-01 | (-)Rc | (01)1/8 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108714 | VQZ2151-5LO1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 30108653 | VQZ2151-5LOB1 | - | - | (1)2位置シングル | (5)DC24 | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|