VQ Series(VQZ215B~)

VQ Series(VQZ215B~) - SMC
使用流体空気切換方式(1)N.C.メタルシールポート数3コイル電圧(V)(5)DC24内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
手動操作方式
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32059097VQZ215B-5G13(G)グロメット(DC仕様)--(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(B)高速応答タイプ
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106176VQZ215B-5G1-013(G)グロメット(DC仕様)(01)1/8(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(B)高速応答タイプ
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106212VQZ215B-5L13(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付--(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(B)高速応答タイプ
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106221VQZ215B-5L1-013(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(01)1/8(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(B)高速応答タイプ
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106237VQZ215B-5L1-023(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(02)1/4(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(B)高速応答タイプ
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106185VQZ215B-5LB13(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付--(B)ロック式(要工具形)(B)高速応答タイプ
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106194VQZ215B-5LO13(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付--(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(B)高速応答タイプ
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106203VQZ215B-5LO1-013(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(01)1/8(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(B)高速応答タイプ
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106273VQZ215B-5M13(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付--(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(B)高速応答タイプ
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106282VQZ215B-5M1-013(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(01)1/8(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(B)高速応答タイプ
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106246VQZ215B-5MO13(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付--(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(B)高速応答タイプ
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106255VQZ215B-5MO1-013(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(01)1/8(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(B)高速応答タイプ
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106264VQZ215B-5MO1-023(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(02)1/4(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(B)高速応答タイプ
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106291VQZ215B-5YS13(YS)DINターミナル/サージ電圧保護回路付--(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(B)高速応答タイプ
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106307VQZ215B-5YZ13(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付--(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(B)高速応答タイプ
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106316VQZ215B-5YZ1-013(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(01)1/8(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(B)高速応答タイプ
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106325VQZ215B-5YZ1-023(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(02)1/4(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(B)高速応答タイプ
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106352VQZ215BR-5L13(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付--(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
7,590
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106361VQZ215BR-5L1-013(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(01)1/8(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106377VQZ215BR-5L1-023(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(02)1/4(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106334VQZ215BR-5LO13(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付--(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106343VQZ215BR-5LO1-013(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(01)1/8(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106386VQZ215BR-5MO13(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付--(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30106395VQZ215BR-5MO1-013(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(01)1/8(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
36465292VQZ215B-5L1-02-Q3(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(02)1/4(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(B)高速応答タイプ
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36465301VQZ215BR-5G13(G)グロメット(DC仕様)--(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36465317VQZ215BR-5L1-02-Q3(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(02)1/4(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36465326VQZ215BR-5M13(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付--(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
7,590
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
36465335VQZ215BR-5M1-013(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(01)1/8(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする