曜日別特売

VQ Series(VQZ312-~)

VQ Series(VQZ312-~) - SMCVQ Series(VQZ312-~) - SMCVQ Series(VQZ312-~) - SMC
内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
コイル電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30120395VQZ312-1L1-02(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(02)1/4(-)Rc
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120404VQZ312-1L1-02-F(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(02)1/4(-)Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120377VQZ312-1L1-C6(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C6)o6用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120386VQZ312-1L1-C8-F(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C8)o8用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,800
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120352VQZ312-1L1-C10(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C10)o10用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120361VQZ312-1L1-C10-F(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C10)o10用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,800
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120343VQZ312-1LB1-C6(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C6)o6用ワンタッチ管継手(-)Rc
9,080
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120465VQZ312-1M1-02(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(02)1/4(-)Rc
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120422VQZ312-1M1-C6(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C6)o6用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120431VQZ312-1M1-C6-F(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C6)o6用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,800
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120447VQZ312-1M1-C8(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C8)o8用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120456VQZ312-1M1-C8-F(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C8)o8用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,800
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120413VQZ312-1MB1-02(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(02)1/4(-)Rc
8,640
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120553VQZ312-1Y1-02(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(Y)DINターミナル(02)1/4(-)Rc
8,200
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120562VQZ312-1Y1-02-F(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(Y)DINターミナル(02)1/4(-)Rc
8,470
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120535VQZ312-1Y1-C6(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(Y)DINターミナル(C6)o6用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,640
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120544VQZ312-1Y1-C6-F(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(Y)DINターミナル(C6)o6用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120517VQZ312-1YZ1-02(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(02)1/4(-)Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120526VQZ312-1YZ1-02-F(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(02)1/4(-)Rc
9,300
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120492VQZ312-1YZ1-C6(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(C6)o6用ワンタッチ管継手(-)Rc
9,460
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120501VQZ312-1YZ1-C6-F(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(C6)o6用ワンタッチ管継手(-)Rc
9,740
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120483VQZ312-1YZ1-C10(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(C10)o10用ワンタッチ管継手(-)Rc
9,460
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120474VQZ312-1YZB1-02(1)N.C.メタルシール(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(02)1/4(-)Rc
9,570
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120614VQZ312-2L1-02-F(1)N.C.メタルシール(2)AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(02)1/4(-)Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120596VQZ312-2L1-C6(1)N.C.メタルシール(2)AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C6)o6用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120605VQZ312-2L1-C8(1)N.C.メタルシール(2)AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C8)o8用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120571VQZ312-2L1-C10(1)N.C.メタルシール(2)AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C10)o10用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120587VQZ312-2L1-C10-F(1)N.C.メタルシール(2)AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C10)o10用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,800
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120675VQZ312-2M1-02(1)N.C.メタルシール(2)AC200(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(02)1/4(-)Rc
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120632VQZ312-2M1-C6(1)N.C.メタルシール(2)AC200(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C6)o6用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120641VQZ312-2M1-C6-F(1)N.C.メタルシール(2)AC200(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C6)o6用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,800
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120657VQZ312-2M1-C8(1)N.C.メタルシール(2)AC200(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C8)o8用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120666VQZ312-2M1-C8-F(1)N.C.メタルシール(2)AC200(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C8)o8用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,800
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120623VQZ312-2M1-C10(1)N.C.メタルシール(2)AC200(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C10)o10用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120702VQZ312-2Y1-02(1)N.C.メタルシール(2)AC200(50/60Hz)(Y)DINターミナル(02)1/4(-)Rc
8,200
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120693VQZ312-2Y1-C8-F(1)N.C.メタルシール(2)AC200(50/60Hz)(Y)DINターミナル(C8)o8用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120684VQZ312-2YZ1-C8-F(1)N.C.メタルシール(2)AC200(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(C8)o8用ワンタッチ管継手(-)Rc
9,740
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120711VQZ312-3L1-C8(1)N.C.メタルシール(3)AC110/AC115(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C8)o8用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120806VQZ312-5G1-02(1)N.C.メタルシール(5)DC24(G)グロメット(02)1/4(-)Rc
7,650
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120815VQZ312-5G1-02-F(1)N.C.メタルシール(5)DC24(G)グロメット(02)1/4(-)Rc
7,920
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120763VQZ312-5G1-C6(1)N.C.メタルシール(5)DC24(G)グロメット(C6)o6用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120772VQZ312-5G1-C6-F(1)N.C.メタルシール(5)DC24(G)グロメット(C6)o6用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120781VQZ312-5G1-C8(1)N.C.メタルシール(5)DC24(G)グロメット(C8)o8用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30120797VQZ312-5G1-C8-F(1)N.C.メタルシール(5)DC24(G)グロメット(C8)o8用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,360
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120991VQZ312-5L1-02(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(02)1/4(-)Rc
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30121007VQZ312-5L1-02-F(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(02)1/4(-)Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120955VQZ312-5L1-C6(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C6)o6用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120964VQZ312-5L1-C6-F(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C6)o6用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,800
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
30120973VQZ312-5L1-C8(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C8)o8用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,530
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
30120982VQZ312-5L1-C8-F(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(C8)o8用ワンタッチ管継手(-)Rc
8,800
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする