曜日別特売

VQ Series(VQZ3121~)

VQ Series(VQZ3121~) - SMCVQ Series(VQZ3121~) - SMCVQ Series(VQZ3121~) - SMCVQ Series(VQZ3121~) - SMCVQ Series(VQZ3121~) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
コイル電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30124123VQZ3121-1Y1-02(-)Rc(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)(Y)DINターミナル
7,650
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124096VQZ3121-1Y1-C6(-)Rc(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)(Y)DINターミナル
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124105VQZ3121-1Y1-C8(-)Rc(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)(Y)DINターミナル
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
30124114VQZ3121-1Y1-C8-F(-)Rc(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)(Y)DINターミナル
8,640
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124087VQZ3121-1Y1-C10(-)Rc(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)(Y)DINターミナル
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124071VQZ3121-1YZ1-02(-)Rc(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,470
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
30124026VQZ3121-1YZ1-C6-F(-)Rc(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
9,460
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124035VQZ3121-1YZ1-C6-F-Q(-)Rc(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
9,790
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124044VQZ3121-1YZ1-C8(-)Rc(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
9,190
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124053VQZ3121-1YZ1-C8-F(-)Rc(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
9,460
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124062VQZ3121-1YZ1-C8-F-Q(-)Rc(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
9,790
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124132VQZ3121-2LB1-C10(-)Rc(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,800
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124141VQZ3121-2LB1-C10-F(-)Rc(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
9,080
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
32073386VQZ3121-2LJ1-C6-2位置シングルAC200(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124157VQZ3121-2LO1-02(-)Rc(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
32073395VQZ3121-2LO1-C6(-)Rc(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124272VQZ3121-2M1-C6(-)Rc(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30124936VQZ3121-5L1-02(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,540
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
30124945VQZ3121-5L1-02-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124893VQZ3121-5L1-C6(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,250
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
30124902VQZ3121-5L1-C6-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124911VQZ3121-5L1-C8(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124927VQZ3121-5L1-C8-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124875VQZ3121-5L1-C10(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124884VQZ3121-5L1-C10-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124841VQZ3121-5LO1-02(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124857VQZ3121-5LO1-02-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,650
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124866VQZ3121-5LO1-02-Q(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30125225VQZ3121-5M1-02(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,540
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
30125234VQZ3121-5M1-02-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30125182VQZ3121-5M1-C6(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,250
7,698
8,468(税込)
当日出荷
30125191VQZ3121-5M1-C6-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30125207VQZ3121-5M1-C8(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30125216VQZ3121-5M1-C8-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30125173VQZ3121-5M1-C10(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30125006VQZ3121-5MB1-02(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,090
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
30125015VQZ3121-5MB1-02-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124963VQZ3121-5MB1-C6(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,800
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124972VQZ3121-5MB1-C6-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
9,080
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124981VQZ3121-5MB1-C8(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,800
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124997VQZ3121-5MB1-C8-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
9,080
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
30124954VQZ3121-5MB1-C10(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,800
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
30125033VQZ3121-5MJ1-02Rc2位置シングルDC24M形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
7,540
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
30125024VQZ3121-5MJB1-C6-F-2位置シングルDC24M形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
9,080
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
30125155VQZ3121-5MO1-02(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
30125164VQZ3121-5MO1-02-F(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,650
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30125121VQZ3121-5MO1-C6(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30125137VQZ3121-5MO1-C6-F-Q(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,690
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
30125146VQZ3121-5MO1-C8(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30125103VQZ3121-5MO1-C10(-)Rc(1)2位置シングル(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする