曜日別特売

VQ Series(VQZ312K~)

VQ Series(VQZ312K~) - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30121655VQZ312K-5G1-02(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(G)グロメット
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121664VQZ312K-5G1-02-F(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(G)グロメット
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121646VQZ312K-5G1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(G)グロメット
8,090
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121691VQZ312K-5L1-02(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121673VQZ312K-5L1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121682VQZ312K-5L1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121743VQZ312K-5M1-02(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121752VQZ312K-5M1-02-F(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121716VQZ312K-5M1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121725VQZ312K-5M1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121734VQZ312K-5M1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121707VQZ312K-5MO1-02(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121786VQZ312K-5YOS1-02RcRc1/4N.C.DC24DIN形ターミナル:コネクタなし
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121761VQZ312K-5YOSB1-02RcRc1/4N.C.DC24DIN形ターミナル:コネクタなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121777VQZ312K-5YOSB1-02-QRcRc1/4N.C.DC24DIN形ターミナル:コネクタなし
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121804VQZ312K-5YZ1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121813VQZ312K-5YZ1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121795VQZ312K-5YZB1-02(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121822VQZ312K-6L1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(6)DC12(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121831VQZ312KR-5G1-02(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(G)グロメット
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121847VQZ312KR-5L1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30121856VQZ312KR-5M1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36471897VQZ312K-5GB1-02(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(G)グロメット
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36471906VQZ312K-5L1-02-F(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36471915VQZ312K-5L1-C10(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
当日出荷
36471924VQZ312K-5LB1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36471933VQZ312K-5LO1-02-F(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36471942VQZ312K-5LO1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36471951VQZ312K-5M1-C10(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36471967VQZ312K-5M1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36471976VQZ312K-5MB1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
36471985VQZ312K-5MO1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36471994VQZ312K-5MOB1-C10-Q(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,240
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
36472003VQZ312K-5Y1-C10(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(Y)DINターミナル
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472012VQZ312K-5YZ1-02(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472021VQZ312K-5YZB1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472037VQZ312K-5YZB1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472046VQZ312K-6L1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(6)DC12(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472055VQZ312K-6M1-C10(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(6)DC12(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472064VQZ312K-6M1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(6)DC12(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472073VQZ312KR-5G1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(G)グロメット
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472082VQZ312KR-5L1-02-F(-)Rc(02)1/4(1)N.C.メタルシール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472091VQZ312KR-5LO1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472107VQZ312KR-5M1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36472116VQZ312KR-5MO1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(1)N.C.メタルシール(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする