VQ Series(VQZ3150~)

VQ Series(VQZ3150~) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30127237VQZ3150-1L1--(1)2位置シングル(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127246VQZ3150-1L1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
9,960
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127255VQZ3150-1L1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
9,960
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127203VQZ3150-1LB1--(1)2位置シングル(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
8,800
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127212VQZ3150-1LJ1-03RcRc3/82位置シングルL形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
9,960
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127221VQZ3150-1LO1--(1)2位置シングル(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127264VQZ3150-1M1--(1)2位置シングル(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127273VQZ3150-1M1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
9,960
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127282VQZ3150-1M1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
9,960
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127334VQZ3150-1Y1--(1)2位置シングル(Y)DINターミナル(1)AC100(50/60Hz)
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
30127343VQZ3150-1Y1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(Y)DINターミナル(1)AC100(50/60Hz)
10,070
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127307VQZ3150-1YZ1--(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
9,190
8,798
9,678(税込)
当日出荷
30127316VQZ3150-1YZ1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127325VQZ3150-1YZ1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127291VQZ3150-1YZB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127361VQZ3150-2L1--(1)2位置シングル(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
8,250
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127377VQZ3150-2L1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
9,960
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127386VQZ3150-2L1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
9,960
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127352VQZ3150-2LO1--(1)2位置シングル(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127395VQZ3150-2M1--(1)2位置シングル(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127431VQZ3150-2Y1--(1)2位置シングル(Y)DINターミナル(2)AC200(50/60Hz)
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127447VQZ3150-2Y1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(Y)DINターミナル(2)AC200(50/60Hz)
10,070
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127404VQZ3150-2YZ1--(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
9,190
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127413VQZ3150-2YZ1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127422VQZ3150-2YZ1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127465VQZ3150-4L1--(1)2位置シングル(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(4)AC220/AC230(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127456VQZ3150-4LO1--(1)2位置シングル(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(4)AC220/AC230(50/60Hz)
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127474VQZ3150-5G1--(1)2位置シングル(G)グロメット(DC仕様)(5)DC24
7,810
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127483VQZ3150-5G1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(G)グロメット(DC仕様)(5)DC24
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
32028114VQZ3150-5LJ1-03RcRc3/82位置シングルL形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
9,960
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127684VQZ3150-5M1--(1)2位置シングル(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,250
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30127693VQZ3150-5M1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
9,960
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127702VQZ3150-5M1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
9,960
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127632VQZ3150-5MJ1--2位置シングルM形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127641VQZ3150-5MJ1-03RcRc3/82位置シングルM形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
9,960
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127675VQZ3150-5MO1--(1)2位置シングル(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127657VQZ3150-5MOB1--(1)2位置シングル(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,640
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127666VQZ3150-5MOB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
10,340
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127806VQZ3150-5Y1--(1)2位置シングル(Y)DINターミナル(5)DC24
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
30127815VQZ3150-5Y1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(Y)DINターミナル(5)DC24
10,070
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127824VQZ3150-5Y1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(Y)DINターミナル(5)DC24
10,070
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127711VQZ3150-5YS1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(YS)DINターミナル(DC仕様)サージ電圧保護回路付(5)DC24
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127754VQZ3150-5YZ1--(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
9,190
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
30127772VQZ3150-5YZ1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127781VQZ3150-5YZ1-02-Q(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
11,220
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127797VQZ3150-5YZ1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127763VQZ3150-5YZ1-Q--(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127727VQZ3150-5YZB1--(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
9,740
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127736VQZ3150-5YZB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
30127745VQZ3150-5YZB1-03(-)Rc(03)3/8(1)2位置シングル(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする