曜日別特売

VQ Series(VQZ332-~)

VQ Series(VQZ332-~) - SMCVQ Series(VQZ332-~) - SMC
内容量1個
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30133862VQZ332-1L1-02(-)Rc(02)1/4(3)N.C.弾性体シール(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
30133871VQZ332-1L1-02-F(-)Rc(02)1/4(3)N.C.弾性体シール(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,650
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
30133835VQZ332-1L1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30133844VQZ332-1L1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30133853VQZ332-1L1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30133826VQZ332-1LB1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,640
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30133896VQZ332-1M1-02-F(-)Rc(02)1/4(3)N.C.弾性体シール(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,650
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
30133887VQZ332-1M1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(1)AC100(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30133966VQZ332-1Y1-02(-)Rc(02)1/4(3)N.C.弾性体シール(1)AC100(50/60Hz)(Y)DINターミナル
7,480
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
30133941VQZ332-1YZ1-02(-)Rc(02)1/4(3)N.C.弾性体シール(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,310
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30133957VQZ332-1YZ1-02-F(-)Rc(02)1/4(3)N.C.弾性体シール(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,580
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30133914VQZ332-1YZ1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,750
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
30133923VQZ332-1YZ1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,750
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
30133932VQZ332-1YZ1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
30133905VQZ332-1YZBW1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(1)AC100(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,410
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
30133993VQZ332-2L1-02(-)Rc(02)1/4(3)N.C.弾性体シール(2)AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,370
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134002VQZ332-2L1-02-F(-)Rc(02)1/4(3)N.C.弾性体シール(2)AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,650
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
30133984VQZ332-2L1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(2)AC200(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30133975VQZ332-2LO1-02(-)Rc(02)1/4(3)N.C.弾性体シール(2)AC200(50/60Hz)(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,210
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134011VQZ332-2M1-C10(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(2)AC200(50/60Hz)(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134054VQZ332-2Y1-02(-)Rc(02)1/4(3)N.C.弾性体シール(2)AC200(50/60Hz)(Y)DINターミナル
7,480
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134027VQZ332-2YZ1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(2)AC200(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,750
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134036VQZ332-2YZ1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(2)AC200(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,750
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134045VQZ332-2YZ1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(2)AC200(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134063VQZ332-3YB1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(3)AC110/AC115(50/60Hz)(Y)DINターミナル
8,470
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134072VQZ332-3YZ1-N11(-)Rc(N11)o3/8用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(3)AC110/AC115(50/60Hz)(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,750
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134124VQZ332-5G1-02(-)Rc(02)1/4(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(G)グロメット
6,930
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134133VQZ332-5G1-02-F(-)Rc(02)1/4(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(G)グロメット
7,210
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134142VQZ332-5G1-02-F-Q(-)Rc(02)1/4(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(G)グロメット
7,540
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134097VQZ332-5G1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(G)グロメット
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134106VQZ332-5G1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(G)グロメット
7,370
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134115VQZ332-5G1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(G)グロメット
7,650
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134081VQZ332-5G1-C10(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(G)グロメット
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134352VQZ332-5L1-02(-)Rc(02)1/4(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,370
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
30134361VQZ332-5L1-02-F(-)Rc(02)1/4(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,650
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134316VQZ332-5L1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,810
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134325VQZ332-5L1-C6-F(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134334VQZ332-5L1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,810
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
30134343VQZ332-5L1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134291VQZ332-5L1-C10(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134307VQZ332-5L1-C10-F(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134203VQZ332-5LB1-02-F(-)Rc(02)1/4(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,200
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134167VQZ332-5LB1-C6(-)Rc(C6)o6用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134176VQZ332-5LB1-C8(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134185VQZ332-5LB1-C8-F(-)Rc(C8)o8用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,640
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134151VQZ332-5LB1-C10-F(-)Rc(C10)o10用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,640
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134194VQZ332-5LB1-N11(-)Rc(N11)o3/8用ワンタッチ管継手(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134221VQZ332-5LJ1-02RcRc1/4N.C.DC24L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134212VQZ332-5LJ1-C6-Φ6用ワンタッチ管継手N.C.DC24L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
30134264VQZ332-5LO1-02(-)Rc(02)1/4(3)N.C.弾性体シール(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
7,210
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする