| 30135061 | VQZ332R-1L1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (3)N.C.弾性体シール | (L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1)AC100(50/60Hz) | | |
|
| 30135077 | VQZ332R-1M1-C6-F | (-)Rc | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1)AC100(50/60Hz) | | |
|
| 30135104 | VQZ332R-5G1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (3)N.C.弾性体シール | (G)グロメット | (5)DC24 | | |
|
| 30135113 | VQZ332R-5G1-02-F | (-)Rc | (02)1/4 | (3)N.C.弾性体シール | (G)グロメット | (5)DC24 | | |
|
| 30135086 | VQZ332R-5G1-C6 | (-)Rc | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (G)グロメット | (5)DC24 | | |
|
| 30135095 | VQZ332R-5G1-C8 | (-)Rc | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (G)グロメット | (5)DC24 | | |
|
| 30135192 | VQZ332R-5L1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (3)N.C.弾性体シール | (L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135201 | VQZ332R-5L1-02-F | (-)Rc | (02)1/4 | (3)N.C.弾性体シール | (L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135165 | VQZ332R-5L1-C6 | (-)Rc | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135174 | VQZ332R-5L1-C6-F | (-)Rc | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135183 | VQZ332R-5L1-C8 | (-)Rc | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135122 | VQZ332R-5LB1-C8-F | (-)Rc | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135131 | VQZ332R-5LB1-N11 | (-)Rc | (N11)o3/8用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135147 | VQZ332R-5LO1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (3)N.C.弾性体シール | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135156 | VQZ332R-5LO1-02-F | (-)Rc | (02)1/4 | (3)N.C.弾性体シール | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135445 | VQZ332R-5M1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (3)N.C.弾性体シール | (M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135454 | VQZ332R-5M1-02-F | (-)Rc | (02)1/4 | (3)N.C.弾性体シール | (M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135402 | VQZ332R-5M1-C6 | (-)Rc | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135411 | VQZ332R-5M1-C6-F | (-)Rc | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135427 | VQZ332R-5M1-C6-F-Q | (-)Rc | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135436 | VQZ332R-5M1-C8-F | (-)Rc | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135253 | VQZ332R-5MB1-02-F | (-)Rc | (02)1/4 | (3)N.C.弾性体シール | (M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135217 | VQZ332R-5MB1-C6 | (-)Rc | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135226 | VQZ332R-5MB1-C6-F | (-)Rc | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135235 | VQZ332R-5MB1-C6-Q | (-)Rc | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135244 | VQZ332R-5MB1-N11 | (-)Rc | (N11)o3/8用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135287 | VQZ332R-5MJ1-C6 | - | Φ6用ワンタッチ管継手 | N.C. | M形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 30135296 | VQZ332R-5MJ1-C6-F | - | Φ6用ワンタッチ管継手 | N.C. | M形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 30135305 | VQZ332R-5MJ1-C8-F | - | Φ8用ワンタッチ管継手 | N.C. | M形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 30135271 | VQZ332R-5MJ1-C10-F | - | Φ10用ワンタッチ管継手 | N.C. | M形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 30135262 | VQZ332R-5MJB1-C6 | - | Φ6用ワンタッチ管継手 | N.C. | M形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 30135357 | VQZ332R-5MO1-C6 | (-)Rc | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135366 | VQZ332R-5MO1-C6-F | (-)Rc | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135375 | VQZ332R-5MO1-C6-F-Q | (-)Rc | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135384 | VQZ332R-5MO1-C6-Q | (-)Rc | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135393 | VQZ332R-5MO1-C8 | (-)Rc | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135341 | VQZ332R-5MO1-C10-F | (-)Rc | (C10)o10用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135332 | VQZ332R-5MOB1-02-F | (-)Rc | (02)1/4 | (3)N.C.弾性体シール | (MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135314 | VQZ332R-5MOB1-C6 | (-)Rc | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135323 | VQZ332R-5MOB1-C6-F | (-)Rc | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135506 | VQZ332R-5Y1-C8 | (-)Rc | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (Y)DINターミナル | (5)DC24 | | |
|
| 30135463 | VQZ332R-5YS1-C8 | (-)Rc | (C8)o8用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (YS)DINターミナル/サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135481 | VQZ332R-5YZ1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (3)N.C.弾性体シール | (YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135497 | VQZ332R-5YZ1-02-F | (-)Rc | (02)1/4 | (3)N.C.弾性体シール | (YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135472 | VQZ332R-5YZ1-C6-F | (-)Rc | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (5)DC24 | | |
|
| 30135515 | VQZ332R-6L1-C6 | (-)Rc | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (6)DC12 | | |
|
| 36478486 | VQZ332R-1L1-02-F | (-)Rc | (02)1/4 | (3)N.C.弾性体シール | (L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1)AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36478495 | VQZ332R-1LB1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (3)N.C.弾性体シール | (L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1)AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36478504 | VQZ332R-1MB1-C6-F | (-)Rc | (C6)o6用ワンタッチ管継手 | (3)N.C.弾性体シール | (M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 | (1)AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36478513 | VQZ332R-1Y1-02 | (-)Rc | (02)1/4 | (3)N.C.弾性体シール | (Y)DINターミナル | (1)AC100(50/60Hz) | | |
|