VQ Series(VQZ38~)

VQ Series(VQZ38~) - SMCVQ Series(VQZ38~) - SMC
内容量1個
191件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30142122VQZ3820-5M1-C10(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142113VQZ3820-5MB1-C8(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
32055222VQZ3820-5YZ1-C6(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
9,900
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
32072643VQZ3821-1M1-C6(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142131VQZ3821-1YZBW1-C8(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142147VQZ3821-5G1-02(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(G)グロメット(DC仕様)(5)DC24
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142156VQZ3821-5LB1-C8(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,800
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142192VQZ3821-5M1-C6(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142201VQZ3821-5M1-C8(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142183VQZ3821-5M1-C10(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142174VQZ3821-5MO1-C8(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142165VQZ3821-5MO1-C10(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142244VQZ3821-5YZ1-02(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,470
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
30142226VQZ3821-5YZ1-C6(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142235VQZ3821-5YZ1-C8(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142217VQZ3821-5YZBW1-C6(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142253VQZ3821B-5YZ1-02(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142262VQZ3850-1L1--(8)混載用3ポートN.C.(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142287VQZ3850-5L1--(8)混載用3ポートN.C.(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142271VQZ3850-5LO1--(8)混載用3ポートN.C.(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142296VQZ3850-5MO1--(8)混載用3ポートN.C.(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142305VQZ3850-5YZ1--(8)混載用3ポートN.C.(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142314VQZ3850R-5YZ1--(8)混載用3ポートN.C.(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142341VQZ3851-1Y1--(8)混載用3ポートN.C.(Y)DINターミナル(1)AC100(50/60Hz)
7,650
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142332VQZ3851-1YZ1--(8)混載用3ポートN.C.(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
8,470
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142323VQZ3851-1YZB1--(8)混載用3ポートN.C.(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142357VQZ3851-2L1--(8)混載用3ポートN.C.(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(2)AC200(50/60Hz)
7,540
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142366VQZ3851-3YZ1--(8)混載用3ポートN.C.(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(3)AC110/AC115(50/60Hz)
8,470
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142375VQZ3851-5G1--(8)混載用3ポートN.C.(G)グロメット(DC仕様)(5)DC24
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142393VQZ3851-5L1--(8)混載用3ポートN.C.(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,540
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142384VQZ3851-5LO1--(8)混載用3ポートN.C.(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,370
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142402VQZ3851-5M1-02(-)Rc(02)1/4(8)混載用3ポートN.C.(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142411VQZ3851-5YS1--(8)混載用3ポートN.C.(YS)DINターミナル(DC仕様)サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142427VQZ3851-5YZ1--(8)混載用3ポートN.C.(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,470
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142436VQZ3851-5YZ1-02(-)Rc(02)1/4(8)混載用3ポートN.C.(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
10,180
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142445VQZ3851R-5LO1--(8)混載用3ポートN.C.(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
30142454VQZ3851R-5YZ1--(8)混載用3ポートN.C.(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,800
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36479256VQZ3820-1L1-02(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
36479265VQZ3820-1L1-C8(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
36479274VQZ3820-5G1-02(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(G)グロメット(DC仕様)(5)DC24
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
36479283VQZ3820-5G1-C10(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(G)グロメット(DC仕様)(5)DC24
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
36479292VQZ3820-5G1-C6(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(G)グロメット(DC仕様)(5)DC24
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
36479301VQZ3820-5G1-C8(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(G)グロメット(DC仕様)(5)DC24
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
36479317VQZ3820-5GB1-02(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(G)グロメット(DC仕様)(5)DC24
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
36479326VQZ3820-5L1-02(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
36479335VQZ3820-5L1-C10(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
36479344VQZ3820-5L1-C6(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
36479353VQZ3820-5L1-C8(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
36479362VQZ3820-5LB1-02(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,800
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36479371VQZ3820-5LO1-02(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする