曜日別特売

ブレーキダストクリーナー・マグナショット

ブレーキダストクリーナー・マグナショット - カーメイト
(34件のレビュー)

化学反応でアルミホイールのブレーキダストを溶かして落とす!
頑固な油汚れも強力洗浄!
ノーコンパウンド

用途ドロ汚れ、しつこい油汚れ、頑固なブレーキダストなどに。成分チオグリコール酸アンモニウム・非イオン系界面活性剤・両性界面活性剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(500mL)
注意
※アルミ以外のホイール(鉄、マグネシウム)には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32575961PS60
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: ホイールの掃除に試用
製造業

汚れているところの色が変わるので、汚れがわかりやすくて使いやすいと思う

対象商品 : 32575961
2024-04-19
用途: バイク、自動車整備作業
製造業

以前から販売されているロングセラー商品となります。効果使用感は良好で、頑固な汚れは繰り返し施工することをお勧めいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 32575961
2023-07-04
用途: 中古品のアルミホイールを洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

中古ホイールの表裏面に茶色くこびりついたブレーキダストの除去に使用しました。汚れが紫色に流れ出て良く落ちる様子がわかります。細かなスキマには歯ブラシ等で除去して水洗したところたいへんキレイになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 32575961
2023-07-18
用途: ホイールのブレーキダスト清掃
大塚産業株式会社

懐かしいです。久しぶりに使いました。このパーマ液みたいな臭いが鼻をつきますが、シュシュっとつけてしばらくすると紫色になって、小さなブラシで擦ればホイールが綺麗になります。ただし、水でよく洗い流さないとシミになるから気をつけて下さい。それにしてもよく落ちる。

2が参考にしています
対象商品 : 32575961
2022-03-25
用途: 自動車ホイールの洗浄

アルミホイールのブレーキダスト除去に使用していますが、黒く固まった汚れもしっかり取れます。

2022-12-11
用途: ホイール洗浄
その他業種

ホイールに吹き付けるとすぐに反応してブラシで軽くこするだけで綺麗になります。
ワンプッシュで液体が結構な量が出るのですぐに無くなってしまい、コストはあまり良くないと思います。

対象商品 : 32575961
2021-12-14
用途: ホイール洗浄
その他業種

頑固なブレーキダストが簡単にとれて楽に洗浄できました。

1が参考にしています
2021-12-09
用途: バイクのブレーキメンテナンスに使用
タコプランニング自動車・二輪車・自転車関連業

どなたかのブログを見て、バイクのレストアに使用したが思ったほど落ちない。
車のホイールにはとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする