ハイピッチ・グリーン
ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式
基材Cw紙
砥粒AA
寸法(mm×m)75×15
接着剤R/G
内容量1巻
鈑金・塗装 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32583932 | HNAR | 08726505 | HNAR-40 |
![]() |
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅) | FUJI STAR(三共理化学) | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | 注文コードが変更になりました |
32583941 | HNAR | 08726514 | HNAR-60 |
![]() |
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅) | FUJI STAR(三共理化学) | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | 注文コードが変更になりました |
32583957 | HNAR | 08726523 | HNAR-80 |
![]() |
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅) | FUJI STAR(三共理化学) | 1個 | ¥4,698 税込¥5,168 | 注文コードが変更になりました |
32583966 | HNAR | 08726532 | HNAR-100 |
![]() |
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅) | FUJI STAR(三共理化学) | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | 注文コードが変更になりました |