モノタロウ

クリーナーワックス 自動車用 半ねりタイプ

クリーナーワックス 自動車用 半ねりタイプ - モノタロウ
(135件のレビュー)

手軽に愛車を美しくします。
雨を長期間、強力にはじく防水効果。
伸びが良く、ふき取りが軽い半ネリタイプ。
塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。

成分
カルナウバワックス、ジメチル(シロキサンおよびシリコーン)、
モノパルミチン酸ポリオキシソルビタン、グリセロール 1-ステアラート、カオリン、水
用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色全色付属品スポンジ使用方法1.ボディについたホコリや汚れを洗い落として下さい。2.布又は塗布用スポンジにワックスを付けます。ワックスを直接塗装面に塗らないで下さい。3.ボディに円を描く様にワックスを塗ります。ゴム又はプラスチック部分には塗らないで下さい。4.表面がやや白く乾燥したら、清潔で乾いた超極細繊維クロス又はテリー織りのタオル生地で拭き残しやムラのない様拭き上げて下さい。タイプ全塗装色対応形式半ネリ内容量1個(180g)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32584465M-SP180
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32584465M-SP18009989226A-64M-SP180 ジャパン ワックス リンレイ 09989226ジャパン ワックスリンレイ1個(230g)
549
税込604
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:135
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32584465
2021-01-16
用途: 車の洗車時のワックスに
運輸・通信業

自動車のワックスをかけるのに、重宝しています。半ねりタイプなので取りやすく、塗りやすい。値段も安いので重宝しています。

対象商品 : 32584465
2020-07-28
用途: 自動車の仕上げ
製造業

自動車の汚れ取り、仕上げに使用いたしました。
とても、綺麗になり、満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 32584465
2020-10-28
用途: 問題なし
電気・ガス・熱供給・水道業

軽く濡れているボディに塗ってみました。のびがいいですね。

対象商品 : 32584465
2020-09-18
用途: 愛車のワックス掛け
ミサ電工

このワックスは、安い割には半練りで掛けやすいし綺麗な光沢です。

対象商品 : 32584465
2020-08-03
用途: 洗車後サクッと
サービス業

濡れたボディーに少量付け、伸ばし乾いたら拭き上げるを繰り返して使ってます。使い勝手は良いと思います。

対象商品 : 32584465
2020-07-31
用途: 商品車両のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

商品であるレンターのメンテナンス用に購入しました。
半練りでポリッシャーでの処理も行いやすく大変満足しています。

対象商品 : 32584465
2020-09-19
用途: メンテナンス用
建設業・工事業

研磨力が弱いので些細な汚れでも取るのは大変です
比較するなら研磨力は水垢1発のメタリック用程度だと思います

対象商品 : 32584465
2020-02-03
用途: 仕事車の洗車
建設業・工事業

シンナーやコンパウンドで取れなかった塗料がこすってみたら
結構取れました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする