曜日別特売

電線管支持金具吊ボルト丸鋼用

電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 - ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 - ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 - ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 - ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 - ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 - ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 - ネグロス電工
(1件のレビュー)

吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。

許容静荷重
Φ9:49N[5kgf]
W3/8:147N[15kgf]
ねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24表面処理電気亜鉛めっき
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08687384PL19-W31箱(20個)鋼製電線管呼び:19mm、外径:19.1mm
VE管呼び:14mm
VP管呼び:13mm
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
4122
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08687393PL25-W31箱(20個)鋼製電線管呼び:25mm、外径:25.4mm
VE管呼び:22mm
VP管呼び:20mm
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
4729
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08687402PL31-W31箱(20個)鋼製電線管呼び:31mm、外径:31.8mm
VP管呼び:25mm
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
5439
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
73880275PL19W3-011個鋼製電線管呼び:19mm、外径:19.1mm
VE管呼び:14mm
VP管呼び:13mm
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
4122
オープン
96
106(税込)
当日出荷
73880284PL25W3-011個鋼製電線管呼び:25mm、外径:25.4mm
VE管呼び:22mm
VP管呼び:20mm
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
4729
オープン
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
73880293PL31W3-011個鋼製電線管呼び:31mm、外径:31.8mm
VP管呼び:25mm
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
5439
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
77569014HC PL19-W3 5P1袋(5個)鋼製電線管呼び:19mm、外径:19.1mm
VE管呼び:14mm
VP管呼び:13mm
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
4122
オープン
639
703(税込)
翌日出荷
返品不可
77569023HC PL25-W3 5P1袋(5個)鋼製電線管呼び:25mm、外径:25.4mm
VE管呼び:22mm
VP管呼び:20mm
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
4729
オープン
679
747(税込)
翌日出荷
返品不可
77569039HC PL31-W3 5P1袋(5個)鋼製電線管呼び:31mm、外径:31.8mm
VP管呼び:25mm
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
5439
オープン
689
758(税込)
翌日出荷
返品不可
55291907PL19W3-011箱(20個)鋼製電線管呼び:19mm、外径:19.1mm
VE管呼び:14mm
VP管呼び:13mm
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
4122
1,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
55291916PL25W3-011箱(20個)鋼製電線管呼び:25mm、外径:25.4mm
VE管呼び:22mm
VP管呼び:20mm
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
4729
1,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
55291925PL31W3-011箱(20個)鋼製電線管呼び:31mm、外径:31.8mm
VP管呼び:25mm
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
5439
1,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55291907PL19W3-0108687384PL19-W3PL19W3-01 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工 08687384電線管支持金具吊ボルト丸鋼用ネグロス電工1箱(20個)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
55291916PL25W3-0108687393PL25-W3PL25W3-01 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工 08687393電線管支持金具吊ボルト丸鋼用ネグロス電工1箱(20個)
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
55291925PL31W3-0108687402PL31-W3PL31W3-01 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工 08687402電線管支持金具吊ボルト丸鋼用ネグロス電工1箱(20個)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73880284
2018-05-20
用途: つっかえポールにメッシュパネルをかける
卸売・小売業

塗装などはない武骨さですが安価で必要十分な働きです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする