曜日別特売

電線管支持金具吊ボルト丸鋼用

電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 - ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 - ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 - ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 - ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 - ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 - ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 - ネグロス電工

工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。

許容静荷重
Φ6:98N[10kgf]
Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。表面処理ダクロタイズド塗装
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08687411K191箱(50個)鋼製電線管
呼び:19/16mm、外径:19.1/21.0mm
SGP管
呼び:10mm
吊りボルト:W1/4・W3/8
丸鋼:Φ6・Φ9
8127
3,900
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
08687427K251箱(50個)鋼製電線管
呼び:25/22mm、外径:25.4/26.5mm
SGP管
呼び:15/20mm
吊りボルト:W1/4・W3/8
丸鋼:Φ6・Φ9
9224
4,200
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
08687436K311箱(50個)鋼製電線管
呼び:31/28mm、外径:31.8/33.3mm
SGP管
呼び:20/25mm
吊りボルト:W1/4・W3/8
丸鋼:Φ6・Φ9
12624
4,700
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
73879952K19-011個鋼製電線管
呼び:19/16mm、外径:19.1/21.0mm
SGP管
呼び:10mm
吊りボルト:W1/4・W3/8
丸鋼:Φ6・Φ9
8127
オープン
128
141(税込)
3日以内出荷
返品不可
73879968K25-011個鋼製電線管
呼び:25/22mm、外径:25.4/26.5mm
SGP管
呼び:15/20mm
吊りボルト:W1/4・W3/8
丸鋼:Φ6・Φ9
9224
オープン
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
77568847HC K19 10P1袋(10個)鋼製電線管
呼び:19/16mm、外径:19.1/21.0mm
SGP管
呼び:10mm
吊りボルト:W1/4・W3/8
丸鋼:Φ6・Φ9
8127
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
77568856HC K25 10P1袋(10個)鋼製電線管
呼び:25/22mm、外径:25.4/26.5mm
SGP管
呼び:15/20mm
吊りボルト:W1/4・W3/8
丸鋼:Φ6・Φ9
9224
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
77568874HC K31 10P1袋(10個)鋼製電線管
呼び:31/28mm、外径:31.8/33.3mm
SGP管
呼び:20/25mm
吊りボルト:W1/4・W3/8
丸鋼:Φ6・Φ9
12624
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
55291749K19-011箱(50個)鋼製電線管
呼び:19/16mm、外径:19.1/21.0mm
SGP管
呼び:10mm
吊りボルト:W1/4・W3/8
丸鋼:Φ6・Φ9
8127
2,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
55291758K25-011箱(50個)鋼製電線管
呼び:25/22mm、外径:25.4/26.5mm
SGP管
呼び:15/20mm
吊りボルト:W1/4・W3/8
丸鋼:Φ6・Φ9
9224
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55291749K19-0108687411K19K19-01 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工 08687411電線管支持金具吊ボルト丸鋼用ネグロス電工1箱(50個)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
55291758K25-0108687427K25K25-01 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工 08687427電線管支持金具吊ボルト丸鋼用ネグロス電工1箱(50個)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする