曜日別特売

エポローバルシンナー

エポローバルシンナー - ローバル
(3件のレビュー)

通常ハケ塗りでご使用の場合は希釈する必要はありません。
スプレー塗装時や使用中に塗料の粘度が上がった場合にのみ使用してください。(ただし希釈量は重量の5%以内)

適合エポローバル専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32622694-
オープン
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 車の整備
製造業

エポローバルERを使用していましたが数カ月の保管で缶底に塊が出来ていたのでそれを溶かす為に購入しました。
使用した結果、綺麗に溶けました。色々な溶剤で試してみましたがどれもダメでしたのでこの専用品を購入して正解でした。

対象商品 : 32622694
2023-12-30
用途: 旧車の錆対策
自動車・二輪車・自転車関連業

塗膜も硬く上塗りできるので助かってます。
耐久性はこれからです。

対象商品 : 32622694
2017-08-02
用途: 主に塗装後の刷毛洗いですが、今後粘度調整に利用予定

屋外アンテナにERを使っています。ERそのものも素晴らし効果を発揮しますが、専用のシンナーだけあって、刷毛の洗浄は抜群です。 シンナー到着までペイントうすめ液やパーツクリーナーで洗浄しましたが、刷毛の根元に塗料が残っていましたが、専用品は綺麗に溶けてなくなりました。
少々お高いですがエポローバルをお持ちの方はぜひ準備しておいた方が良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする