北米車用 メンテナンスフリーバッテリー

北米車用 メンテナンスフリーバッテリー - ACDelco北米車用 メンテナンスフリーバッテリー - ACDelco北米車用 メンテナンスフリーバッテリー - ACDelco北米車用 メンテナンスフリーバッテリー - ACDelco北米車用 メンテナンスフリーバッテリー - ACDelco北米車用 メンテナンスフリーバッテリー - ACDelco
(1件のレビュー)

液減りが少ないから補水不要。耐久性に優れた極板。極板に電気特性の良い素材を採用。寒冷地でも高い始動性。米国のBCI工業規格に準拠。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
CCA(アンペア)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
端子の種類
ハンドル
総高さ(mm)
リザーブキャパシティ(分)
CCA(アンペア)
タイプ
定格電圧(V)
保証期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8957103634-7MF260172トップ無し205115700シールドタイプ1224ヶ月又は3万km
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
8957104558-6MF241183トップ有り17275560シールドタイプ1224ヶ月又は3万km
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
8957105458R6MF241183トップ有り172100585シールドタイプ1224ヶ月又は3万km
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
8957106365-7MF304191トップ有り192160850シールドタイプ1224ヶ月又は3万km
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
5884667678-7MF261178サイド無し185120770---
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8957108178-6MF260178サイド無し183110675シールドタイプ1224ヶ月又は3万km
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
3262460234-7MF260172トップ無し205115700シールドタイプ1224ヶ月又は3万km
オープン
取扱い終了
返品不可
3262461158-6MF241183トップ有り17275560シールドタイプ1224ヶ月又は3万km
オープン
取扱い終了
返品不可
3262462758R6MF241183トップ有り172100585シールドタイプ1224ヶ月又は3万km
オープン
取扱い終了
返品不可
3262463665-7MF304191トップ有り192160850シールドタイプ1224ヶ月又は3万km
オープン
取扱い終了
返品不可
3262464575-6MF237178サイド有り18390650シールドタイプ1224ヶ月又は3万km
オープン
取扱い終了
返品不可
3262465478-6MF260178サイド無し183110675シールドタイプ1224ヶ月又は3万km
オープン
取扱い終了
返品不可
3466536479-6MF306178サイド無し188140880シールドタイプ1224ヶ月又は3万km
オープン
取扱い終了
返品不可
8957107275-6MF237178サイド有り18390650シールドタイプ1224ヶ月又は3万km
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8957108178-6MF5884667678-7MF78-6MF 北米車用 メンテナンスフリーバッテリー ACDelco 58846676北米車用 メンテナンスフリーバッテリーACDelco1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89571072
2014-11-06
用途: ゴルフ場乗用タイプ芝刈り機の始動用バッテリー
株式会社光洋グリーン

購入し、すぐに使用すると要充電(12.2V)でした。充電後(13.1V)使用するもすぐに始動不良に、、、
ダイナモの充電Aは正常に来ているが、一週間ほど置くとだめです。 ほかのバッテリーを乗せると解消しました。
長期在庫なのかと思いますが、安物買いの銭失いです。購入はやめたほうがいよいです。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする