被膜が強く、持続性に優れた固型タイプ。
タイヤ本来の自然なツヤが特長です。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


ネット情報の幌に使用できるということで購入。使用した感想は、雨ははじき防水としてはよいのですが、塗り込み後しっかり乾拭きしないと触れた手が黒くなってしまいます。乾拭き後でも強く擦れると服等が黒くなります。商品説明には、タイヤと黒レザートップに使用。と記載あります。
油性ですのでビニール幌には良くないという情報もあります。
私的には、幌にはもう使用せず、タイヤのみに使用します。
タイヤに使用した感想は、伸びはあまり良いとは感じず、施行しにくいと感じました。ホイールキャップやアルミのリムに付いてしまうと、パーツクリーナー等使用しないとふき取れません。塗り込みにとても気を使わなければなりません。
見た目は少し艶を押さえた黒で、好みの見た目になりました。
液体シリコンよりは黒色は持続します。
液体のタイヤワックスやシリコン系のつや出し材等を使って洗車後のタイヤに
黒仕上げをしますが、ホイールに流れてしまうとふき取るのが面倒なので
20年以上前に使って使いやすい印象があるこのワックスにしました、塗布スポンジも長持ちしそうですし持ち手が大きく手袋のまま作業ができるのが楽で良いです
初めて使いましたが、この商品は、あまりギラギラ感が無く、タイヤ本来の黒さに満足です。
ただ、スポンジが、弱いせいか?ヘタリが早いので、スポンジの予備も購入しておいた方が良いかも?(ワックスは、結構減らないかも?)
蓋をぱっと外して、ワックスを塗りつけるだけ。手も汚れずなかなか良いです。スポンジの強度をもう少しつけたほうがいいかもとは思います。