ウィンドウォッシャー液

ウィンドウォッシャー液 モノタロウ
(62件のレビュー)

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。

用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 仕様コック付き 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液性弱アルカリ性 凍結温度(℃)-6(原液)、-2(2倍希釈) 内容量1箱(20L)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32664974 -
 
 
取扱い終了

メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32664974 - 19551638 - - ウィンドウォッシャー液 モノタロウ 19551638 ウィンドウォッシャー液 モノタロウ 1箱(20L) 2,698 税込2,968 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32664974
2017-06-18
用途:
自家用

ウインドーウォシャーの液は量販店でもありますが 自家用車が3台あるので まとめ買いで安くなります 原液だけですと 屋外駐車でも冬場 液が凍結しません

対象商品:
32664974
2017-05-26
用途:
ウインドウォッシャー液
自動車・二輪車・自転車関連業

ウインドウォッシャー液は普通に使用できます。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
32664974
2015-11-09
用途:
車用に
佐藤商店 様

2回目の購入です。カーショップに小分けされて売られている物と変わりません。車庫の棚に載せておいて小分けのボトルに入れ、使用しています。少なくなったとき容器を逆さにしないとコックから液が出てこないのが少し不便です。

対象商品:
32664974
2016-04-13
用途:
会社で保有する全車両に使用

一般的な使用の乗用車程度ならホームセンターで売ってるお徳用を購入すれば2~3年は持つでしょうが、業務用車両となると1週間で空になる事も珍しくありません。
車両を複数台持つ事業所ではたかがウインドウオッシャー液だけでも年間に相当な金額になります。
GSで扱ってる同等類似品は1箱あたりの価格がさほど安価ではないので、モノタロウのこの商品はとても重宝しております。
性能や機能は他社製品と差などないし安価に購入できるのはいいのですが、正直このままで車に補給する事など不可能なので、わざわざホームセンターで売ってるお徳用の2リットルクラスのウインドウオッシャーを購入して容器を流用しないといけないのだけは頂けない。

対象商品:
32664974
2015-09-20
用途:
トラックの整備

希釈して使用していますが油膜も良く取れて、コスパ面でも良いと思います。

対象商品:
32664974
2016-04-21
用途:
自動車整備
有限会社 カースポットビュー 様

問題なし

対象商品:
32664974
2015-12-14
用途:
自動車のワイパー液に使用
ヒグチ自動車 様

使用した感じは、きれいにふき取れるので大変良い。

対象商品:
32664974
2015-09-28
用途:
ウィンドウォッシャー液補充
自動車・二輪車・自転車関連業

サービスに使っているので 価格がやすいのが良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
コック付きとのことですが、どうやって取り付けるのですか?
回答:
ダンボールの円周のミシン目を取り外してフタを取り、コックと入れ替えてください。
対象商品:
32664974
2011-10-31

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする